EXAIR Alumiiniset ilmavahvistinsarjat


Suodattaa
materiaali: Alumiini , Lähtö: Korkea hyötysuhde kiinteä , Painealue: 5 - 120 psi
TyyliMalliIlmansuodatinTulo Dia.Sisällä Dia.Maks. dBAKokonaispituusHinta (ei alv)
A
120224
1 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,568.02
A
120221
1 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€643.94
A
120220
1 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€501.36
A
120222
3 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€740.78

Alumiiniset ilmavahvistinsarjat

Exair -ilmavahvistinsarjat ovat ihanteellisia kiertämään ilmaa, liikkuvia höyryjä ja savua hitsaukseen, osien puhdistukseen, pölyn keräämiseen ja lämmön jakeluun. Näihin sarjoihin kuuluvat ilmavahvistimet, välilevyt, paineensäätimet ja suodatinerottimet. Niiden alumiiniset ilmavahvistimet toimivat paineilmalla, eikä niissä ole liikkuvia osia sisäisten esteiden estämiseksi, mikä tarjoaa ilmavirran vahvistuksen ja minimoi melut. Nämä vahvistimet täyttävät OSHA: n melu- ja painevaatimukset, ja niissä on kompakti rakenne, joka helpottaa asennusta ja huoltoa. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmavahvistinsarjoja, joita on saatavana 1/8, 3/8, 1/4 ja 1/2 tuuman NPT -ilmanottovahvistimina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?