Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 120020 -ilmavahvistin 0.73 tuuman sisääntulo 6.1 m8 | AD4NJP 1LCXXNUMX

EXAIR 120020 ilmavahvistin 0.73 tuuman sisääntulo 6.1 Cfm

Varastossa
Tuote: AD8NJP Malli: 120020Ristiviite: 4LCX1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavahvistin
Ilmansuodatin1 / 8 "NPT
Ilman ulostulotilavuus CFM @ 80 psi219
Vahvistussuhde12
CFM @ 80 PSI6.1
Purkausdia.0.75 "
Tulo Dia.0.73 "
Sisällä Dia.0.450 "
MateriaaliAlumiini
Maks. dBA69
ulostuloKorkea hyötysuhde kiinteä
Kokonaispituus2.5 "
Painealue5 - 120 psi
Lämpötila Luokitus275-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinTulo Dia.Sisällä Dia.Maks. dBAKokonaispituusHinta
EXAIR 120024 -ilmavahvistin 4.91 tuuman tuloaukko 29.2 CFM | AA6ZVV 15J060 1200241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,025.30
EXAIR 120021 Ilmanvahvistin 1.22 tuuman sisääntulo 8.1 CFM | AD8NJR 4LCX3 1200211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€338.85
EXAIR 120022 Ilmanvahvistin 2 tuuman sisääntulo 15.5 CFM | AD8NJU 4LCX5 1200223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€423.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 120020 ilmavahvistin 0.73 tuuman sisääntulo 6.1 Cfm
€171.10 / yksikkö