Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 6244 -ilmavahvistinsarja 5 tuuman tuloaukko 50 CFM | AA6ZWA 15J065

EXAIR 6244 ilmavahvistinsarja 5 tuuman sisääntulo 50 Cfm

Varastossa
Tuote: AA6ZWA Malli: 6244Ristiviite: 15J065
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
€1,266.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvahvistinsarja
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
Ilman ulostulotilavuus CFM @ 80 psi3600
Vahvistussuhde24
CFM @ 80 PSI50
Purkausdia.4"
Tulo Dia.5"
Sisällä Dia.3.02 "
MateriaaliAlumiini
Maks. dBA84
ulostuloSäädettävä
Kokonaispituus5"
Painealue5 - 120 psi
Lämpötila Luokitus275-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinTulo Dia.Sisällä Dia.MateriaaliMaks. dBAKokonaispituusHinta
EXAIR 6243 -ilmavahvistinsarja 4 tuuman tuloaukko 35.2 CFM | AA6ZVY 15J063 62431 / 2 "NPT4"2.2 "Alumiini834.06 "€1,074.10
EXAIR 6233 -ilmavahvistinsarja 4 tuuman tuloaukko 35.2 CFM | AA6ZWC 15J067 62331 / 2 "NPT4"2.2 "Ruostumaton teräs834.06 "€2,070.44
EXAIR 6234 Ilmavahvistinsarja 5 tuuman sisääntulo 50 Cfm | AA6ZWE 15J069 62341 / 2 "NPT5"3.02 "Ruostumaton teräs845"€3,001.85
EXAIR 6240 -ilmavahvistinsarja 0.75 tuuman tuloaukko 8.9 CFM | AD8NJX 4LCX8 62401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alumiini782.22 "€479.35
EXAIR 6230 -ilmavahvistinsarja 0.75 tuuman tuloaukko 8.9 CFM | AD8NJZ 4LCY1 62301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Ruostumaton teräs782.22 "€806.09
EXAIR 6241 -ilmavahvistinsarja 1.25 tuuman sisääntulo 12.9 pmy | AD8NKB 4LCY3 62411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alumiini812.88 "€545.34
EXAIR 6231 Ilmavahvistinsarja 1.25 tuuman tuloaukko 12.9 Cfm | AD8ZTV 4NUW8 62311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Ruostumaton teräs812.88 "€820.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 6244 ilmavahvistinsarja 5 tuuman sisääntulo 50 Cfm
€1,266.16 / yksikkö