EXAIR Ilmavahvistinsarjat


Suodattaa
lähtö: Säädettävä , Painealue: 5 - 120 psi
TyyliMalliIlmansuodatinTulo Dia.Sisällä Dia.MateriaaliMaks. dBAKokonaispituusHinta (ei alv)
A
6243
1 / 2 "NPT4"2.2 "Alumiini834.06 "€1,034.70
A
6244
1 / 2 "NPT5"3.02 "Alumiini845"€1,219.89
A
6234
1 / 2 "NPT5"3.02 "Ruostumaton teräs845"€3,001.85
A
6233
1 / 2 "NPT4"2.2 "Ruostumaton teräs834.06 "€2,070.44
A
6241
1 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alumiini812.88 "€533.31
A
6231
1 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Ruostumaton teräs812.88 "€820.54
A
6230
1 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Ruostumaton teräs782.22 "€806.09
A
6240
1 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alumiini782.22 "€469.13
A
6242
3 / 8 "NPT2"1.64 "Alumiini823.25 "€589.72
A
6232
3 / 8 "NPT2"1.64 "Ruostumaton teräs823.25 "€911.83

Ilmavahvistinsarjat

Exair -ilmavahvistinsarjat on suunniteltu kiertämään ilmaa, liikkuvia höyryjä ja savua hitsausta, osien puhdistusta, pölyn keräämistä ja lämmönjakelua varten. Näihin sarjoihin kuuluu säädettävät ilmavahvistimet, välilevyt ja suodattimet. Niiden säädettävät ulostuloilmavahvistimet toimivat paineilmalla, eikä niissä ole liikkuvia osia sisäisten esteiden estämiseksi, mikä vahvistaa ilmavirtaa ja minimoi melutasot. Nämä vahvistimet täyttävät OSHA: n melu- ja painevaatimukset, ja niissä on kompakti rakenne, joka helpottaa asennusta ja huoltoa. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmavahvistinsarjoja, joita on saatavana ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?