Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 6044 Ilmavahvistin 5 tuuman sisääntulo 50 Cfm | AA6ZVZ 15J064

EXAIR 6044 ilmavahvistin 5 tuuman sisääntulo 50 Cfm

Varastossa
Tuote: AA6ZVZ Malli: 6044Ristiviite: 15J064

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€879.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavahvistin
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
Ilman ulostulotilavuus CFM @ 80 psi3600
Vahvistussuhde24
CFM @ 80 PSI50
Purkausdia.4"
Tulo Dia.5"
Sisällä Dia.3.02 "
MateriaaliAlumiini
Maks. dBA84
ulostuloSäädettävä
Kokonaispituus5"
Painealue5 - 120 psi
Lämpötila Luokitus275-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinTulo Dia.Sisällä Dia.MateriaaliMaks. dBAKokonaispituusHinta
EXAIR 6043 -ilmavahvistin 4 tuuman tuloaukko 35.2 CFM | AA6ZVX 15J062 60431 / 2 "NPT4"2.2 "Alumiini834.06 "€638.48
EXAIR 6033 -ilmavahvistin 4 tuuman tuloaukko 35.2 CFM | AA6ZWB 15J066 60331 / 2 "NPT4"2.2 "Ruostumaton teräs834.06 "€1,885.39
EXAIR 6034 Ilmavahvistin 5 tuuman sisääntulo 50 Cfm | AA6ZWD 15J068 60341 / 2 "NPT5"3.02 "Ruostumaton teräs845"€2,863.44
EXAIR 6040 -ilmavahvistin 0.75 tuuman sisääntulo 8.9 CFM | AD8NJW 4LCX7 60401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alumiini782.22 "€162.72
EXAIR 6030 -ilmavahvistin 0.75 tuuman sisääntulo 8.9 CFM | AD8NJY 4LCX9 60301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Ruostumaton teräs782.22 "€511.86
EXAIR 6041 -ilmavahvistin 1.25 tuuman sisääntulo 12.9 CFM | AD8NKA 4LCY2 60411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alumiini812.88 "€240.90
EXAIR 6031 -ilmavahvistin 1.25 tuuman sisääntulo 12.9 CFM | AD8NKC 4LCY4 60311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Ruostumaton teräs812.88 "€604.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 6044 ilmavahvistin 5 tuuman sisääntulo 50 Cfm
€879.97 / yksikkö