Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 120024 -ilmavahvistin 4.91 tuuman tuloaukko 29.2 CFM | AA6ZVV 15J060

EXAIR 120024 ilmavahvistin 4.91 tuuman sisääntulo 29.2 Cfm

Varastossa
Tuote: AA6ZVV Malli: 120024Ristiviite: 15J060

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€1,025.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavahvistin
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
Ilman ulostulotilavuus CFM @ 80 psi2190
Vahvistussuhde25
CFM @ 80 PSI29.2
Purkausdia.4"
Tulo Dia.4.91 "
Sisällä Dia.3.02 "
MateriaaliAlumiini
Maks. dBA73
ulostuloKorkea hyötysuhde kiinteä
Kokonaispituus4.75 "
Painealue5 - 120 psi
Lämpötila Luokitus275-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinTulo Dia.Sisällä Dia.Maks. dBAKokonaispituusHinta
EXAIR 120020 -ilmavahvistin 0.73 tuuman sisääntulo 6.1 m8 | AD4NJP 1LCXXNUMX 1200201 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€171.10
EXAIR 120021 Ilmanvahvistin 1.22 tuuman sisääntulo 8.1 CFM | AD8NJR 4LCX3 1200211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€338.85
EXAIR 120022 Ilmanvahvistin 2 tuuman sisääntulo 15.5 CFM | AD8NJU 4LCX5 1200223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€423.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 120024 ilmavahvistin 4.91 tuuman sisääntulo 29.2 Cfm
€1,025.30 / yksikkö