Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOUNDTUBE MA501T vahvistin, 50 W lähtöwatti, muut High-Fidelity-kaiuttimet, 30Hz - 20KHz | CU3CLD 443C51

SOUNDTUBE MA501T vahvistin, 50 W lähtöwatti, muut High-Fidelity-kaiuttimet, 30Hz - 20KHz

Varastossa
Tuote: CU3CLD Malli: MA501TRistiviite: 443C51

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€597.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVahvistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SOUNDTUBE SB335 -vahvistin, 35 W lähtöwatti, 20 Hz - 20 KHz, 5 tuuman nimellispituus | CU3CLC 443D73 SB335€717.79
SOUNDTUBE SA502 -vahvistin, 50 W lähtöwatti, SoundTube ja muut korkealaatuiset kaiuttimet, 20Hz - 20KHz | CU3CLE 443D72 SA502€604.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUNDTUBE MA501T vahvistin, 50 W lähtöwatti, muut High-Fidelity-kaiuttimet, 30Hz - 20KHz
€597.79 / yksikkö