Pneumaattisen järjestelmän komponentit

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Ilmasylinteri 2.51 tuuman pituus ruostumatonta terästä
Tuotenumero: AE7GJL
Malli: 5YCY7
€129.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ilmasylinteri 23.375 tuuman pituus ruostumatonta terästä
Tuotenumero: AE6VFL
Malli: 5 VDR9
€2,281.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ilmasylinteri 31.125 tuuman pituus ruostumatonta terästä
Tuotenumero: AE6WBP
Malli: 5.00CTEF4MAU14AC24.00
€964.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ilmansylinteri 6 tuuman reikä 3 tuuman aivohalvaus
Tuotenumero: AE6KAE
Malli: 5TED0
€875.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tuloventtiili
KOHLER

Tuloventtiili

Tuotenumero: CE9ZJH
Malli: 79146
€79.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Poistoputki, 1 1/2 x 1 1/4 x 13 1/2 tuumaa
Tuotenumero: BQ9DDT
Malli: 0396193PK
€50.69 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kierretarrain tasaisella alustalla, M24, kierteen pituus 40 mm, tyynyn halkaisija 25 mm, ulkohalkaisija 36 mm
Tuotenumero: CR7ALV
Malli: K0289.224x040
€338.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tyhjiöejektori, suuttimen koko 1.2
Tuotenumero: AN8UWW
Malli: ZL112-K15LOZ-DPL
€941.24 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Tyhjiö
SMC VALVES

Tyhjiö

Tuotenumero: AL4DYX
Malli: ZPT63HNJ75-B01-A18
€83.87 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Imutyynyn halkaisija 6 mm 25.4 mm Musta/kirkas
Tuotenumero: AG6KKR
Malli: RFKSS-GAS0066
€34.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tyhjiöalusta, jossa on kylkiluut 10 mm
Tuotenumero: AC4TFN
Malli: ZP10CF
€6.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Imutyyny, tyynyn koko 10-25
Tuotenumero: AL7FTV
Malli: ZPT25BU-A8
€30.18 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...301302

Pneumaattisen järjestelmän komponentit

Pneumaattiset järjestelmäkomponentit käyttävät paineilmaa käsittelyyn, kuten kuljetukseen, kuivaukseen ja jäähdytykseen. Raptor Supplies on CDI-ohjauslaitteiden, Honeywellin ja Dixonin pneumaattisten komponenttien valtuutettu jakelija. Luettelo sisältää ilmavahvistimet (ilmantehon lisäämiseksi tehokkuuden parantamiseksi), ilmapullot (männällä maksimaalisen voiman tuottamiseksi esineiden liikkuessa) ja ilmaveitset (jotka auttavat osien puhdistuksessa, kuivauksessa, siirtämisessä tai jäähdyttämisessä). Lisäksi tarjoamme tehostinsäätimiä ilmansyöttöputkien paineiden säätämiseen ja sylinterin sijaintiantureita sylinterin toimivuuden vahvistamiseksi ja männän jaksojen laskemiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?