APPROVED VENDOR Tankokytkimen mutteri


Suodattaa
TyyliMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoSuorittaa loppuunLuokkaPituusMateriaaliMin. VetolujuusMittausjärjestelmäHinta (ei alv)
A
250018BG
Messinki5 / 8 "-11tavallinen-2.125 "Messinki50 psiTuuma€35.40
B
250015BG
Messinki3 / 8 "-16tavallinen-1.125 "Messinki50 psiTuuma€47.85
C
250011BG
Messinki1 / 4 "-20tavallinen-7 / 8 "Messinki50 psiTuuma€36.00
D
250012BG
Messinki5 / 16 "-18tavallinen-7 / 8 "Messinki50 psiTuuma€31.37
E
250017BG
Messinki1 / 2 "-13tavallinen-1.25 "Messinki50 psiTuuma€47.53
F
250019BG
Messinki3 / 4 "-10tavallinen-2.25 "Messinki50 psiTuuma€57.91
G
250436BG
Ruostumaton teräs# 10-32tavallinen18-83 / 4 "18-8 ruostumaton teräs80,000 psiTuuma€45.28
H
250270BG
Ruostumaton teräs3 / 4 "-10tavallinen3162.25 "316 Ruostumaton teräs95,000 PSITuuma€82.03
I
250432BG
Ruostumaton teräs3 / 4 "-16tavallinen18-82.25 "18-8 ruostumaton teräs80,000 psiTuuma€48.27
J
250424BG
Ruostumaton teräs7 / 16 "-20tavallinen18-81.25 "18-8 ruostumaton teräs80,000 psiTuuma€57.91
K
250262BG
Ruostumaton teräs1 / 4 "-20tavallinen3167 / 8 "316 Ruostumaton teräs95,000 PSITuuma€42.58
L
250269BG
Ruostumaton teräs5 / 8 "-11tavallinen3162.125 "316 Ruostumaton teräs95,000 PSITuuma€63.43
M
204595BG
Ruostumaton teräsM8 x 1.25tavallinen18-838mm18-8 ruostumaton teräs80,000 psimetrinen€14.25
N
250426BG
Ruostumaton teräs1 / 2 "-20tavallinen18-81.25 "18-8 ruostumaton teräs80,000 psiTuuma€24.71
O
205834BG
Ruostumaton teräsM16 x 2tavallinen18-854mm18-8 ruostumaton teräs80,000 psimetrinen€29.45
P
250267BG
Ruostumaton teräs1 / 2 "-13tavallinen3161.25 "316 Ruostumaton teräs95,000 PSITuuma€38.99
Q
205833BG
Ruostumaton teräsM4-7tavallinen18-811 "18-8 ruostumaton teräs80,000 psimetrinen€31.72
R
250246BG
Ruostumaton teräs1 "-8tavallinen18-82.5 "18-8 ruostumaton teräs80,000 psiTuuma€54.60
S
204594BG
Ruostumaton teräsM6 x 1tavallinen18-838mm18-8 ruostumaton teräs80,000 psimetrinen€14.12
T
250264BG
Ruostumaton teräs3 / 8 "-16tavallinen3161.125 "316 Ruostumaton teräs95,000 PSITuuma€26.25
U
250229BG
Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinen18-81.25 "18-8 ruostumaton teräs80,000 psiTuuma€58.18
V
250259BG
Ruostumaton teräs# 10-24tavallinen18-83 / 4 "18-8 ruostumaton teräs80,000 psiTuuma€50.70
W
204596BG
Ruostumaton teräsM10 x 1.5tavallinen18-838mm18-8 ruostumaton teräs80,000 psimetrinen€15.13
X
250273BG
Ruostumaton teräs1 "-8tavallinen3162.5 "316 Ruostumaton teräs95,000 PSITuuma€80.47
Y
250421BG
Ruostumaton teräs3 / 8 "-24tavallinen18-81.125 "18-8 ruostumaton teräs80,000 psiTuuma€45.06
Z
250244BG
Ruostumaton teräs7 / 8 "-9tavallinen18-82.5 "18-8 ruostumaton teräs80,000 psiTuuma€43.47
A1
204597BG
Ruostumaton teräsM12 x 1.75tavallinen18-838mm18-8 ruostumaton teräs80,000 psimetrinen€15.97
U
250419BG
Ruostumaton teräs5 / 16 "-24tavallinen18-87 / 8 "18-8 ruostumaton teräs80,000 psiTuuma€43.84
B1
205817BG
Ruostumaton teräsM20 x 2.5tavallinen18-857mm18-8 ruostumaton teräs80,000 psimetrinen€26.95
C1
250257BG
Ruostumaton teräs# 8-32tavallinen18-85 / 8 "18-8 ruostumaton teräs80,000 psiTuuma€61.25
D1
250417BG
Ruostumaton teräs1 / 4 "-28tavallinen18-87 / 8 "18-8 ruostumaton teräs80,000 psiTuuma€35.61
E1
250430BG
Ruostumaton teräs5 / 8 "-18tavallinen18-82.125 "18-8 ruostumaton teräs80,000 psiTuuma€44.32
F1
250272BG
Ruostumaton teräs7 / 8 "-9tavallinen3162.5 "316 Ruostumaton teräs95,000 PSITuuma€78.44
G1
250501BG
Teräs3 / 4 "-10Sinkkikromattu25"Teräs50,000 psiTuuma€100.10
H1
204388BG
Teräs1 1 / 4-7 "tavallinenLuokka 2H3"A194 2H teräs125,000 PSITuuma€100.41
I1
250171BG
Teräs# 6-32Sinkkikromattu21 / 2 "Teräs50,000 psiTuuma€52.58
J1
205818BG
TeräsM20 x 2.5SinkkikromattuLuokan 5.857mmTeräs50,000 psimetrinen€15.23
K1
250567BG
Teräs1 "-8Sinkkikromattu23"Teräs50,000 psiTuuma€57.36
L1
250135BG
Teräs1 1 / 4-7 "Sinkkikromattu23"Teräs50,000 psiTuuma€70.00
M1
250182BG
Teräs3 / 8 "-16Sinkkikromattu51.75 "Teräs105,000 psiTuuma€36.89
N1
250157BG
Teräs2-4-1 / 2 "Sinkkikromattu24.5 "Teräs50,000 psiTuuma€105.16
O1
250559BG
Teräs1 / 2 "-13Sinkkikromattu21.75 "Teräs50,000 psiTuuma€40.75
P1
205826BG
Teräs1 1 / 4-7 "Sinkkikromattu83"Teräs150,000 psiTuuma€81.66
Q1
204608BG
Teräs3 / 4 "-16Sinkkikromattu52.25 "Teräs105,000 psiTuuma€26.78
R1
205824BG
Teräs7 / 8 "-9Sinkkikromattu82.5 "Teräs150,000 psiTuuma€85.68
S1
250380BG
Teräs1 / 2 "-20Sinkkikromattu21.75 "Teräs50,000 psiTuuma€25.78
T1
250505BG
Teräs1 "-8Sinkkikromattu27"Teräs50,000 psiTuuma€73.67
U1
204599BG
Teräs# 8-32Sinkkikromattu55 / 8 "Teräs105,000 psiTuuma€46.16
V1
250295BG
Teräs7 / 8 "-9Kuumasinkitty22.5 "Teräs50,000 psiTuuma€34.81
W1
250563BG
Teräs3 / 4 "-10Sinkkikromattu22.25 "Teräs50,000 psiTuuma€22.76
X1
250193BG
Teräs1 "-8Sinkkikromattu52.75 "Teräs105,000 psiTuuma€60.91
Y1
250403BG
Teräs1 1 / 4-12 "Sinkkikromattu23"Teräs50,000 psiTuuma€40.91
Z1
250153BG
Teräs1 3 / 4-5 "Sinkkikromattu25"Teräs50,000 psiTuuma€82.20
A2
205121BG
Teräs1 1 / 2-6 "tavallinenLuokka 2H3.5 "A194 2H teräs125,000 PSITuuma€119.82
B2
205314BG
Teräs5 / 8 "-11tavallinenLuokka 2H2.125 "A194 2H teräs125,000 PSITuuma€71.62
C2
250290BG
Teräs5 / 8 "-11Kuumasinkitty22.125 "Teräs50,000 psiTuuma€37.49
D2
250101BG
Teräs3 / 4 "-10Sinkkikromattu23"Teräs50,000 psiTuuma€25.17
E2
250503BG
Teräs7 / 8 "-9Sinkkikromattu27"Teräs50,000 psiTuuma€69.55
F2
250184BG
Teräs1 / 2 "-13Sinkkikromattu51.75 "Teräs105,000 psiTuuma€31.78
G2
250302BG
Teräs1 1 / 4-7 "Kuumasinkitty23"Teräs50,000 psiTuuma€69.86
H2
250197BG
Teräs1 1 / 4-7 "Sinkkikromattu53"Teräs105,000 psiTuuma€88.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?