Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 165 280 75 mm , Kotelon korkeus: 75 mm , Kotelon pituus: 280 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Materiaali: Muovi , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 160 x 160 mm , Punnituspinnan syvyys: 160 mm , Punnituspinnan halkaisija: 105 mm , Punnituspinnan leveys: 160 mm