Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 250264BG Rod Coupling Nut 316 Stainless Steel 3/8-16, 2PK | AA9XNA 1HU96

APPROVED VENDOR 250264BG Tangon liitosmutteri 316 ruostumaton teräs 3/8-16, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9XNA Malli: 250264BGRistiviite: 1HU96
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
€25.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Pituus1.125 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus95,000 PSI
Min. Tuotto (PSI)65,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250264BG Tangon liitosmutteri 316 ruostumaton teräs 3/8-16, 2PK
€25.70 /pakkaus