Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 250153BG Tangon kytkinmutteri, luokka 2 1 3/4-5 | AA9XXN 1JB41

APPROVED VENDOR 250153BG Tangon kytkinmutteri, luokka 2 1 3/4-5

Varastossa
Tuote: AA9XXN Malli: 250153BGRistiviite: 1JB41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 3 / 4-5 "
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Luokka2
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUN
TyyppiStandardi
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250153BG Tangon kytkinmutteri, luokka 2 1 3/4-5
€80.47 / yksikkö