Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 250157BG Tangon kytkentämutteri Grade 2 2-4 1/2 | AA9XXP 1JB43

APPROVED VENDOR 250157BG Tangon kytkentämutteri, luokka 2 2-4 1/2

Varastossa
Tuote: AA9XXP Malli: 250157BGRistiviite: 1JB43

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko2-4-1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Luokka2
Pituus4.5 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2.5
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUN
TyyppiStandardi
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250157BG Tangon kytkentämutteri, luokka 2 2-4 1/2
€110.80 / yksikkö