Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 205833BG Tankokytkinmutteri 18-8 Ruostumaton teräs M4 x 7 | AA9XYV 1JB99

APPROVED VENDOR 205833BG Tangon liitosmutteri 18-8 ruostumaton teräs M4 x 7

Varastossa
Tuote: AA9XYV Malli: 205833BGRistiviite: 1JB99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4-7
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pituus11 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus80,000 psi
Min. Tuotto (PSI)50,000
MutteriKytkimen mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM4 x 7
Langan tyyliTäysin kierretty
Kiertyyppimetrinen
TyyppiStandardi
Leveys10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 205833BG Tangon liitosmutteri 18-8 ruostumaton teräs M4 x 7
€31.04 / yksikkö