Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 250135BG Tangon kytkentämutteri Grade 2 1 1/4-7, 2PK | AA9XXJ 1JB33

APPROVED VENDOR 250135BG Tangon kytkentämutteri, luokka 2 1 1/4-7, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9XXJ Malli: 250135BGRistiviite: 1JB33

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€68.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Luokka2
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250135BG Tangon kytkentämutteri, luokka 2 1 1/4-7, 2PK
€68.53 /pakkaus