Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 205826BG Tangon kytkinmutteri, luokka 8 1 1/4-7 | AA9XRG 1HY86

APPROVED VENDOR 205826BG Tangon kytkinmutteri, luokka 8 1 1/4-7

Varastossa
Tuote: AA9XRG Malli: 205826BGRistiviite: 1HY86

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Luokka8
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus150,000 psi
Min. Tuotto (PSI)135,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 205826BG Tangon kytkinmutteri, luokka 8 1 1/4-7
€77.58 / yksikkö