Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 204388BG Tankokytkinmutteri 2h Teräs 1 1 / 4-7 | AA9XYT 1JB95

APPROVED VENDOR 204388BG Tangon kytkentämutteri 2h Teräs 1 1/4-7

Varastossa
Tuote: AA9XYT Malli: 204388BGRistiviite: 1JB95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokka 2H
Pituus3"
MateriaaliA194 2H teräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Min. Tuotto (PSI)110,000
MutteriKytkimen mutteri
Rockwellin kovuus28 Min
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 204388BG Tangon kytkentämutteri 2h Teräs 1 1/4-7
€87.36 / yksikkö