Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 250273BG Tangan kytkimen mutteri 316 Ruostumaton teräs 1-8 | AA9XQB 1HY16

APPROVED VENDOR 250273BG Tangon liitosmutteri 316 ruostumaton teräs 1-8

Varastossa
Tuote: AA9XQB Malli: 250273BGRistiviite: 1HY16

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€90.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 "-8
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Pituus2.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus95,000 PSI
Min. Tuotto (PSI)65,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250273BG Tangon liitosmutteri 316 ruostumaton teräs 1-8
€90.13 / yksikkö