Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 250197BG Tangon kytkentämutteri Grade 5 1 1/4-7, 2PK | AA9XVT 1JA39

APPROVED VENDOR 250197BG Tangon kytkentämutteri, luokka 5 1 1/4-7, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9XVT Malli: 250197BGRistiviite: 1JA39
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
€81.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Luokka5
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus105,000 psi
Min. Tuotto (PSI)90,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250197BG Tangon kytkentämutteri, luokka 5 1 1/4-7, 2PK
€81.72 /pakkaus