Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 205818BG Tangon kytkentämutteri 5.8 Teräs M20 x 2.5 | AA9YDM 1JE35

APPROVED VENDOR 205818BG Tangon kytkentämutteri 5.8 Teräs M20 x 2.5

Varastossa
Tuote: AA9YDM Malli: 205818BGRistiviite: 1JE35

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
LuokkaLuokan 5.8
Pituus57mm
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkimen mutteri
Omaisuusluokka5.8
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
Kiertyyppimetrinen
TyyppiStandardi
Leveys25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 205818BG Tangon kytkentämutteri 5.8 Teräs M20 x 2.5
€14.91 / yksikkö