Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 250262BG Tangon liitosmutteri 316 ruostumaton teräs 1/4-20, 2PK | AA9XMZ 1HU94

APPROVED VENDOR 250262BG Tangon liitosmutteri 316 ruostumaton teräs 1/4-20, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9XMZ Malli: 250262BGRistiviite: 1HU94
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
€42.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Pituus7 / 8 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus95,000 PSI
Min. Tuotto (PSI)65,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250262BG Tangon liitosmutteri 316 ruostumaton teräs 1/4-20, 2PK
€42.58 /pakkaus