Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 250419BG Rod Coupling Nut 18-8 5/16-24, 5PK | AA9XQH 1HY30

APPROVED VENDOR 250419BG Tangon kytkentämutteri 18-8 5/16-24, 5PK

Varastossa
Tuote: AA9XQH Malli: 250419BGRistiviite: 1HY30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pituus7 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus80,000 psi
Min. Tuotto (PSI)50,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF
TyyppiStandardi
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250419BG Tangon kytkentämutteri 18-8 5/16-24, 5PK
€43.84 /pakkaus