Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 204608BG Tangon kytkentämutteri Grade 5 3/4-16, 2PK | AA9XVN 1JA31

APPROVED VENDOR 204608BG Tangon kytkentämutteri, luokka 5 3/4-16, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9XVN Malli: 204608BGRistiviite: 1JA31
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
€25.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Luokka5
Pituus2.25 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus105,000 psi
Min. Tuotto (PSI)90,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF
TyyppiStandardi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 204608BG Tangon kytkentämutteri, luokka 5 3/4-16, 2PK
€25.44 /pakkaus