Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 205817BG Tankokytkinmutteri 18-8 Ruostumaton teräs M20 x 2.5 | AA9YDE 1JE21

APPROVED VENDOR 205817BG Tangon liitosmutteri 18-8 ruostumaton teräs M20 x 2.5

Varastossa
Tuote: AA9YDE Malli: 205817BGRistiviite: 1JE21

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pituus57mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus80,000 psi
Min. Tuotto (PSI)50,000
MutteriKytkimen mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
Kiertyyppimetrinen
TyyppiStandardi
Leveys25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 205817BG Tangon liitosmutteri 18-8 ruostumaton teräs M20 x 2.5
€28.39 / yksikkö