Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 250295BG Rod Coupling Nut Grade 2 7/8-9, 2PK | AA9XXX 1JB57

APPROVED VENDOR 250295BG Tangon kytkentämutteri, luokka 2 7/8-9, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9XXX Malli: 250295BGRistiviite: 1JB57

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€33.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkinmutteri - kierteitetty ylisuuri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiNapautettu ylisuuri
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250295BG Tangon kytkentämutteri, luokka 2 7/8-9, 2PK
€33.06 /pakkaus