SKOLNIK Kuljetusrumput

Automaattiset / manuaaliset keskiöreiät, joissa karkaistua ja karkaistua teräsrakennetta. Saatavana työkaluteräksestä, hiiliteräksestä ja teräsmateriaaleista

Suodattaa

SKOLNIK -

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuljetusrumpu

TyyliMallitilavuusTiivistemateriaaliMitataHead TypeSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta (ei alv)
AST5507-EPDM18/18/18Avaa pää22.5 "-23 "36 "€1,966.06
BST0504-EPDM20/20/20Avaa pää14 "-14.75 "12 "€603.24
CST8501-EPDM16/16/16Avaa pää26 "-27 "39 "€4,114.52
DST0503-hyvä20/20/20Suljettu pää14 "-14.75 "12 "€869.43
EST08048 gal.EPDM16/20Avaa pää14 "211 lb14.5 "16.75 "€751.16
FST08038 gal.hyvä16/20Suljettu pää14 "93 lb14.5 "16.75 "€740.33
EST100410 gal.EPDM20Avaa pää14 "264 lb14.25 "19 "€883.25
FST100310 gal.hyvä20Suljettu pää14 "116 lb14.25 "19.25 "€985.41
GST160316 gal.hyvä16/20Suljettu pää14 "159 lb14.25 "27 "€1,183.94
HST160416 gal.EPDM16/20Avaa pää14 "440 lb14.25 "27 "€990.05
IST200420 gal.EPDM18Avaa pää18.25 "352 lb18.75 "21.5 "€1,418.18
JST200320 gal.hyvä18Suljettu pää18.25 "199 lb18.75 "21.5 "€1,641.57
KST300330 gal.hyvä18Suljettu pää18.25 "299 lb18.75 "29.5 "€1,860.51
IST300430 gal.EPDM18Avaa pää18.25 "495 lb18.75 "29 "€1,452.61
LST550355 gal.hyvä18Suljettu pää22.5 "824 lb23 "35.25 "€1,482.10
MST550455 gal.hyvä16Suljettu pää22.5 "-23.5 "35.25 "€2,356.27
NST550155 gal.EPDM16Avaa pää22.5 "946 lb23 "34.5 "€1,943.71
NST550255 gal.EPDM18Avaa pää22.5 "968 lb23 "35.25 "€1,913.28
OST5501T23455 gal.EPDM16Avaa pää22.5 "946 lb23 "34.5 "€2,484.25
SKOLNIK -

316 suljetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuljetusrummut

TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta (ei alv)
AST3003-31618.25 "18.75 "28.25 "€2,922.61
BST5503-31622.5 "23 "34.25 "€3,559.78
SKOLNIK -

Hiiliteräksen pelastusrumpu

TyyliMalliKokonaiskorkeusSulkemistyyppiVäriPaksuustilavuusMitataSisällä Dia.SisäkorkeusHinta (ei alv)
AHM1002--Keltainen, punainen kansi0.9 / 0.9 / 0.9 mm10 Gallon-14 "17.4 "€151.20
BHM1602--Keltainen, punainen kansi0.9 / 0.9 / 0.9 mm16 Gallon-14 "25.6 "€162.51
CHM2001--Keltainen, punainen kansi1.2 / 1.2 / 1.2 mm20 Gallon-18.25 "19.3 "€187.28
DHM0802--Keltainen, punainen kansi0.9 / 0.9 / 0.9 mm8 Gallon-14 "14.5 "€144.18
EHM5501--Keltainen, punainen kansi1.5 / 1.5 / 1.5 mm55 Gallon-22.5 "32.8 "€300.11
FHM5504--Keltainen, punainen kansi1.2 / 0.9 / 0.9 mm55 Gallon-22.5 "32.8 "€225.23
GHM8501--Keltainen, punainen kansi1.5 / 1.5 / 1.5 mm85 Gallon-26 "36.8 "€371.56
GHM8519--Keltainen, punainen kansi1 / 1 / 1 mm85 Gallon-26 "36.8 "€311.71
HHM8520--Harmaa ja punainen kansi1.2 / 0.9 / 0.9 mm85 Gallon-26 "36.8 "€300.54
IHM050110.5 "PulttirengasKeltainen--20/20/2014 "-€213.01
JHM1002Q19 "VipulukkoKeltainen, punainen kansi-10 gal.18/20/2014 "-€272.49
KHM2001Q21.5 "VipulukkoKeltainen, punainen kansi-20 gal.16/2018.25 "-€322.72
LHM5502Q34.5 "VipulukkoKeltainen, punainen kansi-55 gal.16/2022.5 "-€491.30
MHM8518Q38.75 "VipulukkoKeltainen-85 gal.16/2026 "-€623.02
NHM8518L39 "PulttirengasKeltainen--18/18/1826 "-€683.51
SKOLNIK -

Hiiliteräksinen kuljetusrumpu

TyyliMalliSisäkorkeusSulkeminenSulkemistyyppiKantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusPaksuustilavuusHinta (ei alv)
A055C2-D13ST--------€172.39
Tarjouspyyntö
BCQ2006Q--Vipulukko484 lb18.75 "21.5 "-20 gal.€333.60
CCQ1002L--Pulttirengas264 lb14.25 "19 "-10 gal.€293.36
DCQ5516L---824 lb23 "35.25 "-55 gal.€369.34
EHM5502--Pulttirengas880 lb23 "34.5 "-55 gal.€486.64
FCQ5504Q--Vipulukko935 lb23 "34.5 "-55 gal.€364.94
GCQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€258.59
HCQ1602--Pulttirengas440 lb14.25 "27.125 "-16 gal.€271.78
ICQ1602Q--Vipulukko440 lb14.25 "27 "-16 gal.€279.34
JCQ5516---824 lb23 "35.25 "-55 gal.€327.59
CCQ1002--Pulttirengas264 lb14.25 "19 "-10 gal.€246.83
KHM11001--Pulttirengas899 lb30.5 "42.75 "-110 gal.€1,054.32
LCQ5506T234--Pulttirengas957 lb23 "34.5 "-55 gal.€418.46
MCQ5506--Pulttirengas957 lb23 "34.5 "-55 gal.€347.96
NCQ3008---374 lb18.75 "28 1 / 6 "-30 gal.€259.26
MCQ5504--Pulttirengas935 lb23 "34.5 "-55 gal.€330.44
OCQ3002--Pulttirengas440 lb18.5 "29 "-30 gal.€329.60
PHM3001--Pulttirengas517 lb18.5 "29 "-30 gal.€382.12
QCQ1003---116 lb14.25 "19.25 "-10 gal.€222.59
OCQ3005--Pulttirengas517 lb18.75 "29 "-30 gal.€322.17
OCQ3005L--Pulttirengas517 lb18.75 "29 "-30 gal.€339.56
NCQ3013---299 lb18.75 "29.5 "-30 gal.€289.35
R055CQ5514--------€145.40
Tarjouspyyntö
SCQ3005Q--Pulttirengas517 lb18.75 "29 "-30 gal.€346.46
FCQ5506Q--Pulttirengas957 lb23 "34.5 "-55 gal.€402.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?