SKOLNIK ST5501 kuljetusrumpu, avoin pää, 55 gallonaa, ruostumaton teräs | AD7WYE 4GY38

SKOLNIK ST5501 Kuljetusrumpu, avoin pää, 55 gallonaa, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD7WYE Malli: ST5501Ristiviite: 4GY38

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,943.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiPulttirengas
VäriHopea
TiivistemateriaaliEPDM
Mitata16
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.22.5 "
Kantavuus946 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Materiaalin paksuus0.059 "
Dia ulkopuolella.23 "
Kokonaiskorkeus34.5 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1A2 / Y1.5 / 200
YK-luokitus vankka1A2 / X430 / S
tilavuus55 gal.
Tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)92.2
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)61.47
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusTiivistemateriaaliMitataHead TypeSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
SKOLNIK ST5504 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 55 gallonaa, ruostumatonta terästä AA8PYF 19K327 ST550455 gal.hyvä16Suljettu pää22.5 "-23.5 "35.25 "€2,356.27
SKOLNIK ST3004 kuljetusrumpu, avoin pää, 30 gallonaa, ruostumatonta terästä AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Avaa pää18.25 "495 lb18.75 "29 "€1,452.61
SKOLNIK ST1003 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 10 gallonaa, ruostumatonta terästä | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.hyvä20Suljettu pää14 "116 lb14.25 "19.25 "€985.41
SKOLNIK ST1004 Kuljetusrumpu, avoin pää, 10 gallonaa, ruostumatonta terästä | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Avaa pää14 "264 lb14.25 "19 "€883.25
SKOLNIK ST3003 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 30 gallonaa, ruostumatonta terästä AB2KNZ 1MLC3 ST300330 gal.hyvä18Suljettu pää18.25 "299 lb18.75 "29.5 "€1,860.51
SKOLNIK ST5502 kuljetusrumpu, avoin pää, 55 gallonaa, ruostumatonta terästä AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Avaa pää22.5 "968 lb23 "35.25 "€1,913.28
SKOLNIK ST2004 kuljetusrumpu, avoin pää, 20 gallonaa, ruostumatonta terästä AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Avaa pää18.25 "352 lb18.75 "21.5 "€1,418.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK ST5501 Kuljetusrumpu, avoin pää, 55 gallonaa, ruostumatonta terästä
€1,943.71 / yksikkö