SKOLNIK ST3003 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 30 gallonaa, ruostumatonta terästä AB2KNZ 1MLC3

SKOLNIK ST3003 kuljetusrumpu, tiukka pää, 30 gallonaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AB2KNZ Malli: ST3003Ristiviite: 1MLC3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,860.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Rungon reikä Dia.2 "NPT x 3/4" liittimet
VäriHopea
Tiivistemateriaalihyvä
Mitata18
Head TypeSuljettu pää
Sisällä Dia.18.25 "
Kantavuus299 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Materiaalin paksuus0.048 "
Dia ulkopuolella.18.75 "
Kokonaiskorkeus29.5 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1A1 / X1.2 / 300
YK-luokitus vankka1A1 / X1.2 / 300
tilavuus30 gal.
Tilavuus30 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Skolnik ST3003 kuljetusrumpua käytetään nesteiden ja jauhemateriaalien varastointiin ja kuljettamiseen. Tämä 30 gallonan ruostumaton teräsrumpu voi ylittää hiiliteräsrummut vetolujuuden, korroosionkestävyyden ja uudelleenkäytettävyyden suhteen ainutlaatuisilla ominaisuuksillaan.

Ominaisuudet:

  • Skolnik ST3003 kuljetusrummussa on BUNA-tiiviste, joka varmistaa rummun kannen täydellisen tiivistyksen.
  • Tämän tiiviin tai suljetun tynnyrin nesteen varastointikapasiteetti on enintään 30 gallonaa.
  • Siinä on 304-2B ruostumaton teräsrakenne, joka kestää syövyttäviä kemikaaleja ja ympäristöä.
  • Tässä 30 gallonan teräsrummussa on hitsattu, saumattu, passivoitu sisä- ja ulkopinta, mikä parantaa käyttöikää.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Skolnik PT2000 ja PT3000 TS BUNA Tiivisteet: Näitä PT2000 (tulppa 2) ja PT3000 (tulppa 3/4) tiivisteitä käytetään tämän CQ5516L hiiliteräsrummun kanssa tyhjennystulpan tiivistämiseen.
  • Skolnik FT2000 ja FT3000 TS BUNA tiivisteet: Nämä FT2000 (laippa 2) ja FT3000 (laippa 3/4) tiivisteet on suunniteltu tiivistämään putken kaksi osaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CFR
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on tiivisteellä ja laipalla?

A. Erilaisissa käyttötilanteissa, joissa paine- ja lämpötilaluokitukset vaihtelevat, laippatiivisteet muodostavat staattisen tiivisteen kahden laippapinnan välillä. Tiiviste luo tiivisteen, joka pitää nesteet ja kaasut paikoillaan täyttämällä laippapintojen pienet rakot ja epätäydellisyydet.

K. Mitä seikkoja on otettava huomioon kuljetettaessa teräsrumpuja?

A.

  • Kuljetusta varten rummut on asennettava kuormalavoille ja oltava kriittisiä valittaessa lavoja, jotka kestävät ladattujen tynnyrien painon.
  • Rummut eivät saa työntyä kuormalavojen reunojen yli, kun ne asetetaan kuormalavoille. Niiden pitäisi sopia täydellisesti ulos.

K. Kuinka kuljetat 30 gallonan tynnyrin?

A.

  • Siirrä olkapää alas ja lähelle rumpua.
  • Kun tunnet rummun saavuttavan tasapainopisteen, etene hitaasti samalla kun liikutat jalkojasi.
  • Laita kätesi ja hartioiden leveys erilleen, kun käytät vedä/vetotekniikkaa.
  • Siirrä painosi takajalkallesi ja tue rumpua, jotta se ei liukastu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusTiivistemateriaaliMitataHead TypeSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
SKOLNIK ST5504 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 55 gallonaa, ruostumatonta terästä AA8PYF 19K327 ST550455 gal.hyvä16Suljettu pää22.5 "-23.5 "35.25 "€2,356.27
SKOLNIK ST3004 kuljetusrumpu, avoin pää, 30 gallonaa, ruostumatonta terästä AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Avaa pää18.25 "495 lb18.75 "29 "€1,452.61
SKOLNIK ST1003 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 10 gallonaa, ruostumatonta terästä | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.hyvä20Suljettu pää14 "116 lb14.25 "19.25 "€985.41
SKOLNIK ST1004 Kuljetusrumpu, avoin pää, 10 gallonaa, ruostumatonta terästä | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Avaa pää14 "264 lb14.25 "19 "€883.25
SKOLNIK ST5502 kuljetusrumpu, avoin pää, 55 gallonaa, ruostumatonta terästä AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Avaa pää22.5 "968 lb23 "35.25 "€1,913.28
SKOLNIK ST2004 kuljetusrumpu, avoin pää, 20 gallonaa, ruostumatonta terästä AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Avaa pää18.25 "352 lb18.75 "21.5 "€1,418.18
SKOLNIK ST2003 kuljetusrumpu, tiukka pää, 20 gallonaa, ruostumaton teräs | AB9YYD 2GTY6 ST200320 gal.hyvä18Suljettu pää18.25 "199 lb18.75 "21.5 "€1,641.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK ST3003 kuljetusrumpu, tiukka pää, 30 gallonaa, ruostumaton teräs
€1,860.51 / yksikkö