SKOLNIK HM1602 pelastusrumpu, 16 gallonaa, 25.6 tuuman sisäkorkeus, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: CD6LTH Malli: HM1602

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusrumpu
SulkeminenPulttirengas
VäriKeltainen, punainen kansi
TiivistemateriaaliEPDM
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.14 "
Sisäkorkeus25.6 "
MateriaaliHiiliteräs
Paksuus0.9 / 0.9 / 0.9 mm
YK-luokitus neste1A2 / Y1.5 / 150
YK-luokitus vankka1A2 / X200 / S
tilavuus16 Gallon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusSulkemistyyppiVäriPaksuustilavuusMitataSisällä Dia.SisäkorkeusHinta
SKOLNIK HM1002Q Drum Salvage 10 gallonaa | AD7WXZ 4GY33 HM1002Q19 "VipulukkoKeltainen, punainen kansi-10 gal.18/20/2014 "-€272.49
SKOLNIK HM2001Q Rumpujen pelastus 20 gallonaa AD7WYA 4GY34 HM2001Q21.5 "VipulukkoKeltainen, punainen kansi-20 gal.16/2018.25 "-€322.72
SKOLNIK HM5502Q rumpu pelastus 55 gallonaa AD7WYB 4GY35 HM5502Q34.5 "VipulukkoKeltainen, punainen kansi-55 gal.16/2022.5 "-€491.30
SKOLNIK HM8518Q Drum Salvage 85 gallonaa | AD7WYC 4GY36 HM8518Q38.75 "VipulukkoKeltainen-85 gal.16/2026 "-€623.02
SKOLNIK HM0501 Pelastusrumpu, avoin pää, 5 gallonaa, hiiliteräs | AG9LUE 20UK65 HM050110.5 "PulttirengasKeltainen--20/20/2014 "-€213.01
SKOLNIK HM8518L Pelastusrumpu avoin pää 85 gallonaa keltainen | AG9LUM 20UK81 HM8518L39 "PulttirengasKeltainen--18/18/1826 "-€683.51
SKOLNIK HM0802 Pelastusrumpu, 8 gallonaa, 14.5 tuuman sisäkorkeus, hiiliteräs | CD6LTF HM0802--Keltainen, punainen kansi0.9 / 0.9 / 0.9 mm8 Gallon-14 "14.5 "€144.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK HM1602 pelastusrumpu, 16 gallonaa, 25.6 tuuman sisäkorkeus, hiiliteräs
€162.51 / yksikkö