SKOLNIK CQ5506T234 Hiiliteräsrumpu, avoin pää, 55 gallonaa AB9YXT 2GTW5

SKOLNIK CQ5506T234 hiiliteräsrumpu, avoin pää 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AB9YXT Malli: CQ5506T234Ristiviite: 2GTW5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Rungon reikä Dia.2 "NPT x 3/4" liittimet
SulkemistyyppiPulttirengas
VäriMusta ja valkoinen kansi
TiivistemateriaaliEPDM
Mitata18
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.22.5 "
SisäpinnoiteRuosteen estäjä
Kantavuus957 lb
MateriaaliHiiliteräs
Materiaalin paksuus0.048 "
Dia ulkopuolella.23 "
Kokonaiskorkeus34.5 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1A2 / Y1.5 / 150
YK-luokitus vankka1A2 / X435 / S
tilavuus55 gal.
Tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)93.22
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Skolnik CQ5506T234 hiiliteräs, avoin tynnyri on suunniteltu kuljettamaan tai varastoimaan vaarallisia nesteitä tai kiinteitä aineita, kuten likaa imevät aineet, siirapit, öljyt ja liimat.

Ominaisuudet:

  • Skolnik CQ5506T234 kuljetusrumpu on varustettu pulttirenkaalla, joka estää sisällä olevan sisällön roiskumisen.
  • Tässä 55 gallonan avoimessa teräsrummussa on EPDM-liittimet tai tiivisteet.
  • Siinä on hiiliteräsrakenne, joka takaa erinomaisen kestävyyden ja korroosionkestävyyden.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on tiivisteellä ja laipalla?

A. Erilaisissa käyttötilanteissa, joissa paine- ja lämpötilaluokitukset vaihtelevat, laippatiivisteet muodostavat staattisen tiivisteen kahden laippapinnan välillä. Tiiviste luo tiivisteen, joka pitää nesteet ja kaasut paikoillaan täyttämällä laippapintojen pienet rakot ja epätäydellisyydet.

K. Kuinka kuljetat 55 gallonan tynnyrin?

A.

  • Siirrä olkapää alas ja lähelle rumpua.
  • Kun tunnet rummun saavuttavan tasapainopisteen, etene hitaasti samalla kun liikutat jalkojasi.
  • Laita kätesi ja hartioiden leveys erilleen, kun käytät vedä/vetotekniikkaa.
  • Siirrä painosi takajalkallesi ja tue rumpua, jotta se ei liukastu.

K. Mitä seikkoja on otettava huomioon kuljetettaessa teräsrumpuja?

A.

  • Kuljetusta varten rummut on asennettava kuormalavoille ja oltava kriittisiä valittaessa lavoja, jotka kestävät ladattujen tynnyrien painon.
  • Rummut eivät saa työntyä kuormalavojen reunojen yli, kun ne asetetaan kuormalavoille. Niiden pitäisi sopia täydellisesti ulos.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSulkeminenSulkemistyyppiKantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusPaksuustilavuusHinta
SKOLNIK CQ0501 kuljetusrumpu, avoin pää, 5 gallonaa, hiiliteräs | AA8PXU 19K299 CQ0501--Pulttirengas-14.25 "10.375 "-5 gal.€216.37
SKOLNIK CQ0503 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 5 gallonaa, hiiliteräs | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€203.95
Skolnik CQ1603L Drum Suljettu pää 16 Gallon Musta Vuori | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€258.59
SKOLNIK CQ1602 Kuljetusrumpu, avoin pää, 16 gallonaa, hiiliteräs | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Pulttirengas440 lb14.25 "27.125 "-16 gal.€271.78
SKOLNIK CQ2006 Hiiliteräsrumpu avoin pää 20 gallonan korkki | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Pulttirengas484 lb18.75 "21.75 "-20 gal.€318.16
SKOLNIK CQ5508 Kuljetusrumpu, Hiiliteräs, 55 Gal, 947 lb Kantavuus | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Pulttirengas947 lb23 "34.5 "-55 gal.€433.51
SKOLNIK CQ1002L hiiliteräsrumpu, avoin pää 10 gallonaa | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Pulttirengas264 lb14.25 "19 "-10 gal.€293.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK CQ5506T234 hiiliteräsrumpu, avoin pää 55 gallonaa
€418.46 / yksikkö