Muuntajat

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 10 kVA
Tuotenumero: BC7RFR
Malli: GP1210000S
€1,862.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kuivatyyppinen jakelu tuuletettu Xfmr, Dt-3, kolmivaiheinen, Pv: 480 V, hanat: 2 At -5 % Fcbn
Tuotenumero: BH7VRG
Malli: V48G34E09CUSRTR
€12,277.31 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Yleiskäyttöinen kapseloitu muuntaja, alumiini, Nema 3R, 176, 60 Hz, yksivaiheinen
Tuotenumero: BH6UDW
Malli: S45N11S03
€1,782.35 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Yleiskäyttöinen kapseloitu muuntaja, alumiini, Nema 3R, 54, 60 Hz, yksivaiheinen
Tuotenumero: BH6TYW
Malli: S29N11S82
€358.66 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Yleiskäyttöinen kapseloitu muuntaja, alumiini, Nema 3R, 68P, 60 Hz, yksivaiheinen
Tuotenumero: BH6UGF
Malli: S48G11P02PSS
€2,131.04 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Yleiskäyttöinen tuuletettu muuntaja, kuparikäämit, Nema 2, Fr943, 60 Hz, 220 °C
Tuotenumero: BH7VEA
Malli: V29R47T1216CU
€15,898.03 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Yleiskäyttöinen tuuletettu muuntaja, Ds-3, Pv 240V
Tuotenumero: BH7QHC
Malli: T24M48B35T16CU
€9,571.11 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Yleiskäyttöinen tuuletettu muuntaja, Fungus Pr, Cu Wndngs, Doe 2016, Nema 2, Fr943
Tuotenumero: BH7WDE
Malli: V48M28F1216CUES
€19,315.44 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Teollisuuden ohjausmuuntaja, Pv: 240 X 480 V, 230 X 460 V, 220 X 440 V
Tuotenumero: BJ7UQY
Malli: C0300E2AFB
€465.97 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Teollisuuden ohjausmuuntaja, Pv: 240V X 480V, Hanat: Ei mitään, Sv: 24V
Tuotenumero: BJ7UGE
Malli: C0100E2BFBN
€297.55 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Muuntaja 1 vaihe 50va 120 / 240v Out
Tuotenumero: AF6PNL
Malli: 50SV1A
€279.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Muuntajan suojarele, 5A, 1A, 40-250 Vac
Tuotenumero: BH9GRW
Malli: ETR-5000-2B2CB0
€27,733.48 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...395396

Muuntajat

Teollisuuslaitteet tarvitsevat usein korkealaatuisia muuntajia toimiakseen kunnolla ja varmistaakseen oikean jännitteen. Tämä johtuu siitä, että teollisuuslaitteet eroavat kotitalouslaitteista ja tarvitsevat enemmän jännitettä ja virtaa. Halusitpa sitten laskea jännitettä vai tarvitsetko virtamuuntajan, Raptor Supplies on kaikenlaisia ​​sinulle. Tutustu tuotteisiimme kohtuuhintaisiin ja korkealaatuisiin muuntajiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?