Nostimet ja vaunut

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Ilmaketjunostin, 10000 lb:n kantavuus, 5.2 fpm, 10 jalkaa nostinnostin, 85 scfm, vetojohto
Tuotenumero: CR3QGM
Malli: TCL6000C2-10
€18,317.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kippilaatikko, 1/2 tonnia
Tuotenumero: CV4KKH
Malli: 252005
€209.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähköketjunostin 1000 Lb. 10 jalkaa
Tuotenumero: AE9CBC
Malli: SNER005S-10
€4,486.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähköketjunostin 2200 Lb. 26 jalkaa
Tuotenumero: AC6JBD
Malli: DCS Pro 10-1000 1/1 H8 VS6-11 480/60
€8,603.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähköketjunostin 275 Lb. 9 jalkaa
Tuotenumero: AC6HZN
Malli: DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/60
€4,769.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähköketjunostin 500 lb. 20 jalkaa
Tuotenumero: AB8HRU
Malli: SNERP003S-20
€4,540.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähköketjunostin vaunulla 4000 Lb.
Tuotenumero: AE9FNJ
Malli: SNERM020L-L-10
€10,489.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Nostin / vaunu Ansi / asme B30.16
Tuotenumero: AE9BYE
Malli: SHB050-20
€17,934.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Matala päätyketjunostin 4000 lb. 15 jalkaa
Tuotenumero: AH7ZCP
Malli: 38EV09
€1,204.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Manuaalinen ketjunostin 10000 Lb. Nosta 10 jalkaa
Tuotenumero: AE9BXY
Malli: CF050-10
€1,649.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Räikkäveto, 15 jalan pituus, 550 paunan kapasiteetti
Tuotenumero: CF2XXQ
Malli: 937-0550-15
€934.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vaunu 6000 Lb.
OZ LIFTING PRODUCTS

Vaunu 6000 Lb.

Tuotenumero: AC6YNT
Malli: OZ3PBT
€590.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...6970

Nostimet ja vaunut

Nostimet ja vaunut tarjoavat luotettavan ja monipuolisen ratkaisun raskaiden esineiden nostamiseen, sijoittamiseen ja kuljettamiseen rakennustyömailla sekä varastoissa ja tuotantolaitoksissa, jotka vaativat tehokasta materiaalinkäsittelyä. Nostimet tarjoavat voiman ja mekaanisen edun raskaiden kuormien nostamiseen ja laskemiseen turvallisesti ja tehokkaasti. Niitä on saatavana ketjunostimissa, köysinostimissa ja sähkönostimissa. Kärryt liikkuvat palkkeja tai kiskoja pitkin mahdollistaen kuormien vaakasuoran liikkeen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?