SKOLNIK ST5503-316 suljettu kuljetusrumpu 55 gallonaa | AG9LUP 20UK84

SKOLNIK ST5503-316 Kuljetusrumpu, suljettu pää 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG9LUP Malli: ST5503-316Ristiviite: 20UK84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,559.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Rungon reikä Dia.2 "NPT x 3/4" liittimet
VäriHopea
Kannen väriHopea
Rumpumateriaali316 Ruostumaton teräs
Tiivistemateriaalihyvä
Mitata18/18/18
Head TypeSuljettu pää
Sisällä Dia.22.5 "
Materiaalin paksuus1.2 / 1.2 / 1.2mm
Dia ulkopuolella.23 "
Kokonaiskorkeus34.25 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1A1 / X1.8 / 300
Tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
SKOLNIK ST3003-316 suljettu kuljetusrumpu, 30 gallonaa AG9LUN 20UK83 ST3003-31618.25 "18.75 "28.25 "€2,922.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK ST5503-316 Kuljetusrumpu, suljettu pää 55 gallonaa
€3,559.78 / yksikkö