SKOLNIK ST0503 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 5 gallonaa, ruostumatonta terästä AG9LUF 20UK69

SKOLNIK ST0503 kuljetusrumpu, tiukka pää, 5 gallonaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AG9LUF Malli: ST0503Ristiviite: 20UK69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€746.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Rungon reikä Dia.2 "NPT x 3/4" liittimet
VäriHopea
Kannen väriHopea
Rumpumateriaali304 Ruostumaton teräs
Tiivistemateriaalihyvä
Mitata20/20/20
Head TypeSuljettu pää
Sisällä Dia.14 "
Materiaalin paksuus0.9 / 0.9 / 0.9mm
Dia ulkopuolella.14.75 "
Kokonaiskorkeus12 "
PakkausryhmäII ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1A1 / X1.6 / 250
Tilavuus5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9669
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusTiivistemateriaaliMitataHead TypeSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
SKOLNIK ST5504 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 55 gallonaa, ruostumatonta terästä AA8PYF 19K327 ST550455 gal.hyvä16Suljettu pää22.5 "-23.5 "35.25 "€2,265.15
SKOLNIK ST3004 kuljetusrumpu, avoin pää, 30 gallonaa, ruostumatonta terästä AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Avaa pää18.25 "495 lb18.75 "29 "€1,246.93
SKOLNIK ST1003 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 10 gallonaa, ruostumatonta terästä | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.hyvä20Suljettu pää14 "116 lb14.25 "19.25 "€845.88
SKOLNIK ST1004 Kuljetusrumpu, avoin pää, 10 gallonaa, ruostumatonta terästä | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Avaa pää14 "264 lb14.25 "19 "€820.59
SKOLNIK ST3003 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 30 gallonaa, ruostumatonta terästä AB2KNZ 1MLC3 ST300330 gal.hyvä18Suljettu pää18.25 "299 lb18.75 "29.5 "€1,597.08
SKOLNIK ST5502 kuljetusrumpu, avoin pää, 55 gallonaa, ruostumatonta terästä AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Avaa pää22.5 "968 lb23 "35.25 "€1,817.13
SKOLNIK ST2004 kuljetusrumpu, avoin pää, 20 gallonaa, ruostumatonta terästä AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Avaa pää18.25 "352 lb18.75 "21.5 "€1,322.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK ST0503 kuljetusrumpu, tiukka pää, 5 gallonaa, ruostumaton teräs
€746.33 / yksikkö