SKOLNIK CQ5516L hiiliteräsrumpu suljettu pää 55 gallonaa | AB9YXY 2GTX7

SKOLNIK CQ5516L hiiliteräsrumpu, suljettu pää 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AB9YXY Malli: CQ5516LRistiviite: 2GTX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€369.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Rungon reikä Dia.2 "NPT x 3/4" liittimet
VäriMusta ja valkoinen kansi
Tiivistemateriaalihyvä
Mitata16
Head TypeSuljettu pää
Sisällä Dia.22.5 "
SisäpinnoiteMuokattu fenolinen
Kantavuus824 lb
MateriaaliHiiliteräs
Materiaalin paksuus0.059 "
Dia ulkopuolella.23 "
Kokonaiskorkeus35.25 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1A1 / X1.8 / 300
YK-luokitus vankka1A1 / X1.8 / 300
tilavuus55 gal.
Tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Skolnik CQ5516L hiiliteräsrumpua tai kuljetusrumpua käytetään erilaisten sisältöjen, mukaan lukien jauhemateriaalien, nesteiden ja jopa vaarallisten materiaalien, säilytykseen ja kuljettamiseen.

Ominaisuudet:

  • Skolnik CQ5516L -kuljetusrummussa on BUNA-tiiviste, joka varmistaa rummun kannen täydellisen tiivistyksen.
  • Tämän tiiviin tai suljetun pään teräsrummun maksimi nesteen varastointikapasiteetti on 55 gallonaa.
  • Siinä on hiiliteräsrakenne kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Skolnik PT2000 ja PT3000 TS BUNA Tiivisteet: Näitä PT2000 (tulppa 2) ja PT3000 (tulppa 3/4) tiivisteitä käytetään tämän CQ5516L hiiliteräsrummun kanssa tyhjennystulpan tiivistämiseen.
  • Skolnik FT2000 ja FT3000 TS BUNA tiivisteet: Nämä FT2000 (laippa 2) ja FT3000 (laippa 3/4) tiivisteet on suunniteltu tiivistämään putken kaksi osaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM A1008
  • ASTM A568

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kuljetat 55 gallonan tynnyrin?

A.

  • Siirrä olkapää alas ja lähelle rumpua.
  • Kun tunnet rummun saavuttavan tasapainopisteen, etene hitaasti samalla kun liikutat jalkojasi.
  • Laita kätesi ja hartioiden leveys erilleen, kun käytät vedä/vetotekniikkaa.
  • Siirrä painosi takajalkallesi ja tue rumpua, jotta se ei liukastu.

K. Mitä seikkoja on otettava huomioon kuljetettaessa teräsrumpuja?

A.

  • Kuljetusta varten rummut on asennettava kuormalavoille ja oltava kriittisiä valittaessa lavoja, jotka kestävät ladattujen tynnyrien painon.
  • Rummut eivät saa työntyä kuormalavojen reunojen yli, kun ne asetetaan kuormalavoille. Niiden pitäisi sopia täydellisesti ulos.

K. Mitä eroa on tiivisteellä ja laipalla?

A. Erilaisissa käyttötilanteissa, joissa paine- ja lämpötilaluokitukset vaihtelevat, laippatiivisteet muodostavat staattisen tiivisteen kahden laippapinnan välillä. Tiiviste luo tiivisteen, joka pitää nesteet ja kaasut paikoillaan täyttämällä laippapintojen pienet rakot ja epätäydellisyydet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSulkeminenSulkemistyyppiKantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusPaksuustilavuusHinta
SKOLNIK CQ0501 kuljetusrumpu, avoin pää, 5 gallonaa, hiiliteräs | AA8PXU 19K299 CQ0501--Pulttirengas-14.25 "10.375 "-5 gal.€216.37
SKOLNIK CQ0503 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 5 gallonaa, hiiliteräs | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€203.95
Skolnik CQ1603L Drum Suljettu pää 16 Gallon Musta Vuori | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€258.59
SKOLNIK CQ1602 Kuljetusrumpu, avoin pää, 16 gallonaa, hiiliteräs | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Pulttirengas440 lb14.25 "27.125 "-16 gal.€271.78
SKOLNIK CQ2006 Hiiliteräsrumpu avoin pää 20 gallonan korkki | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Pulttirengas484 lb18.75 "21.75 "-20 gal.€318.16
SKOLNIK CQ5508 Kuljetusrumpu, Hiiliteräs, 55 Gal, 947 lb Kantavuus | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Pulttirengas947 lb23 "34.5 "-55 gal.€433.51
SKOLNIK CQ1002L hiiliteräsrumpu, avoin pää 10 gallonaa | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Pulttirengas264 lb14.25 "19 "-10 gal.€293.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK CQ5516L hiiliteräsrumpu, suljettu pää 55 gallonaa
€369.34 / yksikkö