SKOLNIK ST5502 kuljetusrumpu, avoin pää, 55 gallonaa, ruostumatonta terästä AB2KPA 1MLC4

SKOLNIK ST5502 Kuljetusrumpu, avoin pää, 55 gallonaa, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2KPA Malli: ST5502Ristiviite: 1MLC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,913.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiPulttirengas
VäriHopea
TiivistemateriaaliEPDM
Mitata18
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.22.5 "
Kantavuus968 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Materiaalin paksuus0.059 / 0.048 / 0.048 "
Dia ulkopuolella.23 "
Kokonaiskorkeus35.25 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1A2 / Y1.5 / 150
YK-luokitus vankka1A2 / X440 / S
tilavuus55 gal.
Tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Skolnik ST5502 -kuljetusrumpua käytetään nesteiden ja jauhemateriaalien varastointiin ja kuljettamiseen. Se voi ylittää hiiliteräsrummut vetolujuuden, korroosionkestävyyden, uudelleenkäytettävyyden ja ainutlaatuisten ominaisuuksien suhteen.

Ominaisuudet:

  • Skolnik ST5502 kuljetusrummun mukana tulee hiiliteräksestä valmistettu pulttirengas kannen turvalliseen ja tiiviiseen sulkemiseen.
  • Siinä on myös EPDM-tiiviste, joka varmistaa rummun kannen täydellisen tiivistyksen.
  • Tässä avoimen pään mallissa on 55 gallonan tilavuus.
  • Siinä on 304-2B ruostumaton teräsrakenne poikkeuksellisen kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Skolnik P2215SKIT -rummun kansi: Tätä teollisuusluokan rummun kantta käytetään tuotemerkin ST5502 avopäätynnyrien kanssa suojaamaan sisäistä sisältöä pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta. Siinä on 304 ruostumaton teräsrakenne, joka varmistaa hapettumisreaktioiden ja iskukuormituksen kestävyyden.
  • Skolnik RBH2212KIT pulttirengas: Se kiinnittää tynnyrit ja niiden kannet kuljetuksen aikana.

Standardit ja hyväksynnät:

  • DOT
  • CFR

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kuljetat 55 gallonan tynnyrin?

A.

  • Siirrä olkapää alas ja lähelle rumpua.
  • Kun tunnet rummun saavuttavan tasapainopisteen, etene hitaasti samalla kun liikutat jalkojasi.
  • Laita kätesi ja hartioiden leveys erilleen, kun käytät vedä/vetotekniikkaa.
  • Siirrä painosi takajalkallesi ja tue rumpua, jotta se ei liukastu.

K. Mitä seikkoja on otettava huomioon kuljetettaessa teräsrumpuja?

A.

  • Kuljetusta varten rummut on asennettava kuormalavoille ja oltava kriittisiä valittaessa lavoja, jotka kestävät ladattujen tynnyrien painon.
  • Rummut eivät saa työntyä kuormalavojen reunojen yli, kun ne asetetaan kuormalavoille. Niiden pitäisi sopia täydellisesti ulos.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusTiivistemateriaaliMitataHead TypeSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
SKOLNIK ST5504 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 55 gallonaa, ruostumatonta terästä AA8PYF 19K327 ST550455 gal.hyvä16Suljettu pää22.5 "-23.5 "35.25 "€2,356.27
SKOLNIK ST3004 kuljetusrumpu, avoin pää, 30 gallonaa, ruostumatonta terästä AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Avaa pää18.25 "495 lb18.75 "29 "€1,452.61
SKOLNIK ST1003 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 10 gallonaa, ruostumatonta terästä | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.hyvä20Suljettu pää14 "116 lb14.25 "19.25 "€985.41
SKOLNIK ST1004 Kuljetusrumpu, avoin pää, 10 gallonaa, ruostumatonta terästä | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Avaa pää14 "264 lb14.25 "19 "€883.25
SKOLNIK ST3003 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 30 gallonaa, ruostumatonta terästä AB2KNZ 1MLC3 ST300330 gal.hyvä18Suljettu pää18.25 "299 lb18.75 "29.5 "€1,860.51
SKOLNIK ST2004 kuljetusrumpu, avoin pää, 20 gallonaa, ruostumatonta terästä AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Avaa pää18.25 "352 lb18.75 "21.5 "€1,418.18
SKOLNIK ST2003 kuljetusrumpu, tiukka pää, 20 gallonaa, ruostumaton teräs | AB9YYD 2GTY6 ST200320 gal.hyvä18Suljettu pää18.25 "199 lb18.75 "21.5 "€1,641.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK ST5502 Kuljetusrumpu, avoin pää, 55 gallonaa, ruostumatonta terästä
€1,913.28 / yksikkö