SKOLNIK ST3003-316 suljettu kuljetusrumpu, 30 gallonaa AG9LUN 20UK83

SKOLNIK ST3003-316 Kuljetusrumpu, suljettu pää 30 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG9LUN Malli: ST3003-316Ristiviite: 20UK83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,922.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Rungon reikä Dia.2 "NPT x 3/4" liittimet
VäriHopea
Kannen väriHopea
Rumpumateriaali316 Ruostumaton teräs
Tiivistemateriaalihyvä
Mitata18/18/18
Head TypeSuljettu pää
Sisällä Dia.18.25 "
Materiaalin paksuus1.2 / 1.2 / 1.2mm
Dia ulkopuolella.18.75 "
Kokonaiskorkeus28.25 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1A1 / X1.2 / 300
Tilavuus30 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
SKOLNIK ST5503-316 suljettu kuljetusrumpu 55 gallonaa | AG9LUP 20UK84 ST5503-31622.5 "23 "34.25 "€3,559.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK ST3003-316 Kuljetusrumpu, suljettu pää 30 gallonaa
€2,922.61 / yksikkö