SKOLNIK HM11001 Pelastusrumpu, avoin pää, 110 gallonaa, hiiliteräs | AB2KNW 1MLA9

SKOLNIK HM11001 pelastusrumpu, avoin pää, 110 gallonaa, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB2KNW Malli: HM11001Ristiviite: 1MLA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,054.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiPulttirengas
VäriKeltainen, punainen kansi
TiivistemateriaaliEPDM
Mitata16/20
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.30 "
SisäpinnoiteRuosteen estäjä
Kantavuus899 lb
MateriaaliHiiliteräs
Materiaalin paksuus0.059 "
Dia ulkopuolella.30.5 "
Kokonaiskorkeus42.75 "
PakkausryhmäI ja II vaarallisia aineita
YK-luokitus vankka1A2 / Y409 / S
tilavuus110 gal.
Tilavuus110 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Skolnik HM11001 pelastusrumpua tai kuljetusrumpua käytetään nesteiden, jauhemateriaalien ja jopa vaarallisten materiaalien varastointiin ja kuljettamiseen.

Ominaisuudet:

  • Skolnik HM11001 -pelastusrummun mukana tulee pulttirengas läikkymisen estämiseksi.
  • Tässä avoimessa 110 gallonan teräsrummussa on EPDM-liittimet tai tiivisteet.
  • Se on valmistettu korkealaatuisesta hiiliteräksestä poikkeuksellisen kestävyyden ja korroosionkestävyyden saavuttamiseksi.
  • Tässä 110 gallonan rummussa on keltaiseksi maalattu runko ja punainen ulkokansi, jossa on monikielinen punaisen pelastusrummun logo.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Skolnik NT5800 kuusiomutteri: Tämä UNC-mutteri, joka sijaitsee pulttirenkaassa, on tarpeeksi kiristetty estämään nesteen roiskuminen.
  • Skolnik BT5845 pitkä kuusiokantainen pultti: Sitä käytetään pulttirenkaan kanssa rummun kiinnittämiseen ja asennukseen.
  • Skolnik RB1112 Pulttirengas: Sitä käytetään korvaamaan kulunut tai katkennut pulttirengas.
  • Skolnik GE1101 pyöreä tiiviste: Siinä on EPDM-rakenne äärimmäisen kestäväksi ja sitä käytetään rummun täydelliseen tiivistykseen.
  • Skolnik P3015 -kansi: Se on suunniteltu avoimen pään tynnyreille suojaamaan sisäistä sisältöä pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta.
  • Skolnik LS1000 Logo Salvage Drum: Se korvaa rumpujen vanhentuneet, poistuneet tai kuluneet logot.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM A1008
  • ASTM A568
  • ASTM D1056
  • CFR
  • UN

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kuljetat 110 gallonan pelastusrummun?

A.

  • Siirrä olkapää alas ja lähelle rumpua.
  • Kun tunnet rummun saavuttavan tasapainopisteen, etene hitaasti samalla kun liikutat jalkojasi.
  • Laita kätesi ja hartioiden leveys erilleen, kun käytät vedä/vetotekniikkaa.
  • Siirrä painosi takajalkallesi ja tue rumpua, jotta se ei liukastu.

K. Mitä asioita on otettava huomioon kuljetettaessa 110 gallonan teräsrumpuja?

A.

  • Kuljetusta varten rummut on asennettava kuormalavoille ja oltava kriittisiä valittaessa lavoja, jotka kestävät ladattujen tynnyrien painon.
  • Rummut eivät saa työntyä kuormalavojen reunojen yli, kun ne asetetaan kuormalavoille. Niiden pitäisi sopia täydellisesti ulos.

K. Mitä eroa on tiivisteellä ja laipalla?

A. Erilaisissa käyttötilanteissa, joissa paine- ja lämpötilaluokitukset vaihtelevat, laippatiivisteet muodostavat staattisen tiivisteen kahden laippapinnan välillä. Tiiviste luo tiivisteen, joka pitää nesteet ja kaasut paikoillaan täyttämällä laippapintojen pienet rakot ja epätäydellisyydet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSulkeminenSulkemistyyppiKantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusPaksuustilavuusHinta
SKOLNIK CQ0501 kuljetusrumpu, avoin pää, 5 gallonaa, hiiliteräs | AA8PXU 19K299 CQ0501--Pulttirengas-14.25 "10.375 "-5 gal.€216.37
SKOLNIK CQ0503 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 5 gallonaa, hiiliteräs | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€203.95
Skolnik CQ1603L Drum Suljettu pää 16 Gallon Musta Vuori | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€258.59
SKOLNIK CQ1602 Kuljetusrumpu, avoin pää, 16 gallonaa, hiiliteräs | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Pulttirengas440 lb14.25 "27.125 "-16 gal.€271.78
SKOLNIK CQ2006 Hiiliteräsrumpu avoin pää 20 gallonan korkki | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Pulttirengas484 lb18.75 "21.75 "-20 gal.€318.16
SKOLNIK CQ5508 Kuljetusrumpu, Hiiliteräs, 55 Gal, 947 lb Kantavuus | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Pulttirengas947 lb23 "34.5 "-55 gal.€433.51
SKOLNIK CQ1002L hiiliteräsrumpu, avoin pää 10 gallonaa | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Pulttirengas264 lb14.25 "19 "-10 gal.€293.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK HM11001 pelastusrumpu, avoin pää, 110 gallonaa, hiiliteräs
€1,054.32 / yksikkö