VESTIL EHLTS-sarjan shorty-saksipöydät


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: sininen , Materiaali: Teräs , Max. Korkeus: 24 " , Moottori HP: 1 1/2 hv , Liike: Ei kannettava, kiinteä , vaihe: 3 , Alustan pituus: 36 3 / 8 " , Alustan leveys: 24 3 / 8 " , Virtalähde: Sähköjohto , Jännite: 460V AC
TyyliMalliKokoKorkeusPituusNostonopeusOperaation tyyppiMatkustusaikaLeveysHinta (ei alv)
A
EHLTS-1-31
1000 lbs.7"48 "---48 "€6,480.20
B
EHLTS-2436-2-31
2000 lbs.7"39 "12 s/ft.Käsiriippuvainen, sähköinen12 sekuntia.24.38 "€7,432.38
A
EHLTS-2-31
2000 lbs.7"48 "---48 "€7,433.94
A
EHLTS-3-31
3000 lbs.7"48 "---48 "€9,182.12
C
EHLTS-2436-4-31
4000 lbs.7"30 "23 s/ft.Painike, sähkö23 sekuntia.24.38 "€9,922.40
A
EHLTS-4-31
4000 lbs.7"48 "---48 "€9,922.42
A
EHLTS-5-31
5000 lbs.8"48 "---48 "€10,267.55

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?