SKOLNIK ST0803 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 8 gallonaa, ruostumatonta terästä | AE3QMK 5ERJ7

SKOLNIK ST0803 kuljetusrumpu, tiukka pää, 8 gallonaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE3QMK Malli: ST0803Ristiviite: 5ERJ7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€740.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Rungon reikä Dia.2 "NPT x 3/4" liittimet
VäriHopea
Tiivistemateriaalihyvä
Mitata16/20
Head TypeSuljettu pää
Sisällä Dia.14 "
Kantavuus93 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Materiaalin paksuus0.037 "
Dia ulkopuolella.14.5 "
Kokonaiskorkeus16.75 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1A1 / X1.4 / 250
YK-luokitus vankka1A1 / X1.4 / 250
tilavuus8 gal.
Tilavuus8 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7310210050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusTiivistemateriaaliMitataHead TypeSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
SKOLNIK ST5504 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 55 gallonaa, ruostumatonta terästä AA8PYF 19K327 ST550455 gal.hyvä16Suljettu pää22.5 "-23.5 "35.25 "€2,356.27
SKOLNIK ST3004 kuljetusrumpu, avoin pää, 30 gallonaa, ruostumatonta terästä AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Avaa pää18.25 "495 lb18.75 "29 "€1,452.61
SKOLNIK ST1003 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 10 gallonaa, ruostumatonta terästä | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.hyvä20Suljettu pää14 "116 lb14.25 "19.25 "€985.41
SKOLNIK ST1004 Kuljetusrumpu, avoin pää, 10 gallonaa, ruostumatonta terästä | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Avaa pää14 "264 lb14.25 "19 "€883.25
SKOLNIK ST3003 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 30 gallonaa, ruostumatonta terästä AB2KNZ 1MLC3 ST300330 gal.hyvä18Suljettu pää18.25 "299 lb18.75 "29.5 "€1,860.51
SKOLNIK ST5502 kuljetusrumpu, avoin pää, 55 gallonaa, ruostumatonta terästä AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Avaa pää22.5 "968 lb23 "35.25 "€1,913.28
SKOLNIK ST2004 kuljetusrumpu, avoin pää, 20 gallonaa, ruostumatonta terästä AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Avaa pää18.25 "352 lb18.75 "21.5 "€1,418.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK ST0803 kuljetusrumpu, tiukka pää, 8 gallonaa, ruostumaton teräs
€740.33 / yksikkö