SKOLNIK CQ1602 Kuljetusrumpu, avoin pää, 16 gallonaa, hiiliteräs | AA9WWE 1HBG8

SKOLNIK CQ1602 kuljetusrumpu, avoin pää, 16 gallonaa, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AA9WWE Malli: CQ1602Ristiviite: 1HBG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiPulttirengas
VäriMusta ja valkoinen kansi
TiivistemateriaaliEPDM
Mitata16/20
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.14 "
SisäpinnoiteRuosteen estäjä
Kantavuus440 lb
MateriaaliHiiliteräs
Materiaalin paksuus0.035433 "
Dia ulkopuolella.14.25 "
Kokonaiskorkeus27.125 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1A2 / Y1.5 / 150
YK-luokitus vankka1A2 / X200 / S
tilavuus16 gal.
Tilavuus16 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSulkeminenSulkemistyyppiKantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusPaksuustilavuusHinta
SKOLNIK CQ0501 kuljetusrumpu, avoin pää, 5 gallonaa, hiiliteräs | AA8PXU 19K299 CQ0501--Pulttirengas-14.25 "10.375 "-5 gal.€216.37
SKOLNIK CQ0503 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 5 gallonaa, hiiliteräs | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€203.95
Skolnik CQ1603L Drum Suljettu pää 16 Gallon Musta Vuori | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€258.59
SKOLNIK CQ2006 Hiiliteräsrumpu avoin pää 20 gallonan korkki | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Pulttirengas484 lb18.75 "21.75 "-20 gal.€318.16
SKOLNIK CQ5508 Kuljetusrumpu, Hiiliteräs, 55 Gal, 947 lb Kantavuus | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Pulttirengas947 lb23 "34.5 "-55 gal.€433.51
SKOLNIK CQ1002L hiiliteräsrumpu, avoin pää 10 gallonaa | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Pulttirengas264 lb14.25 "19 "-10 gal.€293.36
SKOLNIK CQ1602Q hiiliteräsrumpu, avoin pää, 16 gallonaa AB2KMT 1MKZ7 CQ1602Q--Vipulukko440 lb14.25 "27 "-16 gal.€279.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK CQ1602 kuljetusrumpu, avoin pää, 16 gallonaa, hiiliteräs
€271.78 / yksikkö