ENERPAC Swing Clamp Varret

Enerpac-kääntöpuristinvarsia käytetään lisäkkeenä kääntöpuristin hydraulisylintereihin työkappaleen pitämiseen paikoillaan koneistus-, jyrsintä- ja testaussovelluksissa. Näissä yksiköissä on karkaistu teräsrakenne, joka takaa parhaan mahdollisen kulutuskestävyyden. Ne mahdollistavat helpon asennuksen ja kiinnityksen sylinteripuristimeen varren tarkan asennon saavuttamiseksi.

Suodattaa

TyyliMalliMitat CPuristusvoimaKiinnitysiskutMitat C1Mitat DMitat D1Mitat D2Mitat FHinta (ei alv)
ASULD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,125.67
ASURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,162.15
ASULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,052.95
ASURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,125.67
ASURD1211.08 "2600 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,401.09
ASURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€931.93
ASURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,384.14
ASULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,088.48
ASULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,234.38
ASURD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,066.58
ASULD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,066.58
ASULD1211.08 "2600 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,091.77
ASURD2011.12 "4200 lbs.0.55 "2.28 "2.46 "3.35 "2.76 "1.26 "€1,780.93
ENERPAC -

Swing Clamp Varret

TyyliMalliMitat C1PuristusvoimaKiinnitysiskutMitat DMitat D1Mitat D2Mitat FMitat GHinta (ei alv)
ASTRS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€958.82
BSTLS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€965.09
CSC33.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1 / 8 "-27€1,088.04
CSC15.74 "2164 lbs.0.5 "1 7/8"-16 UN2.9 "1.88 "1"1 / 4 "-18€1,613.73
ENERPAC -

CAS-sarjan kiinnitysvarret

TyyliMalliMitat HPuristusvoimaMitat AUlottuvuus JMitat PMitta QMitat CMitat DHinta (ei alv)
ACAS121A--------€177.10
BCAS51A--------€135.86
CCAS21A--------€126.14
DCAS210.5 "500 lbs.1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1 / 4 "-200.38 "0.393 "- 0.395"€96.95
DCAS510.62 "1250 lbs.2.39 "1/3 "-24 UNF1.58 "1 / 3 "-180.5 "0.630 "- 0.631"€75.60
DCAS1210.82 "2600 lbs.3.13 "3/8 "-24 UNF2.03 "3 / 8 "-160.7 "0.876 "- 0.877"€118.42
ENERPAC -

CAL-sarjan kiinnitysvarret

TyyliMalliMitat HPuristusvoimaMitat AUlottuvuus JMitat CMitat DMitat EMitat FHinta (ei alv)
ACAL52A--------€187.70
ACAL22A--------€173.16
BCAL 220.45 "500 lbs.3.63 "M6 x 10.38 "0.393 "- 0.395"0.63 "0.42 "€86.76
BCAL 520.56 "1250 lbs.5.81 "M6 x 10.5 "0.630 "- 0.631"0.76 "0.45 "€102.16
BCAL 1220.73 "2600 lbs.7.06 "M10 x 1.50.7 "0.876 "- 0.877"1.2 "0.63 "€99.16
ENERPAC -

SLL-sarjan kiinnitysvarret

TyyliMalliMitat C1PuristusvoimaKiinnitysiskutMitat DMitat D1Mitat D2Mitat FMitat GHinta (ei alv)
ASLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,104.27
BSLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,104.31
BSLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,040.52
ASLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,048.62
BSLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,128.83
ASLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,251.78
ASLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,067.70
ENERPAC -

SLR-sarjan kääntöpuristimet, alalaippa

TyyliMalliMitat C1PuristusvoimaKiinnitysiskutMitat DMitat D1Mitat D2Mitat FMitat GHinta (ei alv)
ASRRD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,104.27
BSLRS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,024.04
BSLRS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,026.23
ASRRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,010.01
BSLRS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,336.37
ASRRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€950.73
ASRRD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,067.70
ENERPAC -

Kääntöpuristin, 4200 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, alalaippa

MallieräHinta (ei alv)
SLRD201AF8KTE€1,804.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?