Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC SURD201 kääntöpuristin, 4200 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa | AF8KTH 26VZ47

ENERPAC SURD201 kääntöpuristin, 4200 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa

Varastossa
Tuote: AF8KTH Malli: SURD201Ristiviite: 26VZ47

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,693.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvarsi
Puristusvoima4200 lbs.
Kiinnitysiskut0.55 "
Sylinterin tehokkaan alueen puristin1.1 neliömetriä
Sylinterin tehoalueen irrotus2.35 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksoisnäyttelijä
Mitat A6.57 "
Mitat B3.47 "
Mitat C1.12 "
Mitat C12.28 "
Mitat D2.46 "
Mitat D13.35 "
Mitat D22.76 "
Mitat F1.26 "
Mitat GSAE # 4
Mitat H0.51 "
Ulottuvuus K1.19 "
Mitat N1.35 "
Mitat P2.18 "
Mitta Q1/2 "-13 UNC
Mitta R1.02 "
Ulottuvuus S1.145 "
Mitta T2.77 "
Koko U2.17 "
Mitta V0.335 "
Dimension W3.11 "
Koko X1.382 "
MateriaaliTeräs
Maks. Öljyn virtaus140 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Min. Käyttöpaine500 psi
Asennuskierre1 / 3 "-24
Asennuskierteen tyyppiKarkea
AsennustyyppiYlä laippa
Pulttien lukumäärä4
Öljyn kapasiteetti kiristetty1.22 ov. sisään.
Öljykapasiteetti puristamaton2.6 ov. sisään.
KiertoOikea
Tahti1.16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8412210075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen pinta-ala vapaana (2.35 neliömetriä)
    • Kääntökulma (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat CPuristusvoimaKiinnitysiskutMitat C1Mitat DMitat D1Mitat D2Mitat FHinta
ENERPAC SURS21 kääntöpuristin, 475 lbs voima, yksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,189.48
ENERPAC SURS51 kääntöpuristin, 1100 lbs voima, yksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€944.15
ENERPAC SURS121 kääntöpuristin, 2400 lbs voima, yksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,345.51
ENERPAC SULS21 kääntöpuristin, 475 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,052.51
ENERPAC SULS51 kääntöpuristin, 1100 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,028.90
ENERPAC SULS121 kääntöpuristin, 2400 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,175.75
ENERPAC SURD21 kääntöpuristin, 500 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,116.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SURD201 kääntöpuristin, 4200 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa
€1,693.86 / yksikkö