Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC SLLD51 kääntöpuristin, 1250 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TDE 5UWX0

ENERPAC SLLD51 kääntöpuristin, 1250 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa

Varastossa
Tuote: AE6TDE Malli: SLLD51Ristiviite: 5UWX0
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
€1,048.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvarsi
Puristusvoima1250 lbs.
Kiinnitysiskut0.39 "
Sylinterin tehokkaan alueen puristin0.28 neliömetriä
Sylinterin tehoalueen irrotus0.59 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksoisnäyttelijä
Mitat A5.33 "
Mitat C3.68 "
Mitat C14.57 "
Mitat D1.37 "
Mitat D12.13 "
Mitat D22.25 "
Mitat F0.63 "
Mitat GSAE # 4
Mitat H0.55 "
Ulottuvuus K0.76 "
Mitat N0.75 "
Mitat P1.58 "
Mitta Q1/3 "-18 UNC
Ulottuvuus S1.614 "
Mitta T1.89 "
Koko U1.97 "
Mitta V0.27 "
Koko X0.565 "
MateriaaliTeräs
Maks. Öljyn virtaus25 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Min. Käyttöpaine500 psi
Asennuskierre1 / 4 "-28
Asennuskierteen tyyppiKarkea
AsennustyyppiAlempi laippa
Pulttien lukumäärä3
Öljyn kapasiteetti kiristetty0.25 ov. sisään.
Öljykapasiteetti puristamaton0.52 ov. sisään.
KiertoVasen
Tahti0.89 "
Kääntymiskulma30 astetta, 60 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen pinta-ala vapaana (0.59 neliömetriä)
    • Kääntökulma (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat C1PuristusvoimaKiinnitysiskutMitat DMitat D1Mitat D2Mitat FMitat GHinta
ENERPAC SLLS21 kääntöpuristin, 475 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TCX 5UWU3 SLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,104.31
ENERPAC SLLS51 kääntöpuristin, 1100 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,040.52
ENERPAC SLLS121 kääntöpuristin, 2400 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TCZ 5UWU5 SLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,128.83
ENERPAC SLLD21 kääntöpuristin, 500 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TDD 5UWU9 SLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,104.27
ENERPAC SLLD121 kääntöpuristin, 2600 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,251.78
ENERPAC SLLD351 kääntöpuristin, 7600 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AF8KTD 26VZ43 SLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,067.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SLLD51 kääntöpuristin, 1250 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa
€1,048.62 / yksikkö