Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC CAS121 -kiinnitysvarsi Vakioteräs 2600 Lb Force | AE6TDX 5UWY6

ENERPAC CAS121 Puristinvarsi Vakioteräs 2600 Lb voima

Varastossa
Tuote: AE6TDX Malli: CAS121Ristiviite: 5UWY6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvarsi
Puristusvoima2600 lbs.
Mitat A3.13 "
Mitat C0.7 "
Mitat D0.876 "- 0.877"
Mitat E1.2 "
Mitat F0.64 "
Mitat G1.4 "
Mitat H0.82 "
Ulottuvuus J3/8 "-24 UNF
Mitat P2.03 "
Mitta Q3 / 8 "-16
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HPuristusvoimaMitat AUlottuvuus JMitat PMitta QMitat CMitat DHinta
ENERPAC CAS21 Puristinvarsi Vakioteräs 500 Lb Force | AE6TDV 5UWY4 CAS210.5 "500 lbs.1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1 / 4 "-200.38 "0.393 "- 0.395"€96.95
ENERPAC CAS51 -kiinnitysvarsi Vakioteräs 1250 Lb Force | AE6TDW 5UWY5 CAS510.62 "1250 lbs.2.39 "1/3 "-24 UNF1.58 "1 / 3 "-180.5 "0.630 "- 0.631"€75.60
ENERPAC CAS121A lyhyt kääntövarsi, 2,600 2 lb puristusvoima | CN121QVA CAS5 / 6UWYXNUMX CAS121A--------€177.10
ENERPAC CAS21A lyhyt kääntövarsi, 500 lb puristusvoima | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------€126.14
ENERPAC CAS51A lyhyt kääntövarsi, 1,250 2 lb puristusvoima | CN51QVC CAS5 / 5UWYXNUMX CAS51A--------€135.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC CAS121 Puristinvarsi Vakioteräs 2600 Lb voima
€118.42 / yksikkö