Tyhjiöpuhaltimen kalastusjärjestelmät

Suodattaa

GREENLEE -

Tyhjiö- / puhallustehokalastusjärjestelmät

Greenleen tyhjiö-/puhallinkalastusjärjestelmissä on kaksivaiheinen moottori, joka kalastaa johtoja putkien läpi suojaamalla paljaita johtoja ja kaapeleita seinissä ja ryömintätiloissa. Näissä itsenäisissä yksiköissä on teräksinen kuljetuskahva ja 8 tuuman pyörät, jotka helpottavat liikkumista työmaalla. Niissä on pestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu suodatin helppoon puhdistamiseen ja jopa 15 tuuman pitkät letkut vaikeapääsyisiin paikkoihin. Niiden säiliökoot vaihtelevat 5 - 12 gallonaa.

TyyliMalliAmpeeriaCFMSäiliön kokoJänniteHinta (ei alv)
A690-151210712 gal.120 AC€2,821.98
B39014101.25 gal.115€1,413.65
GARDNER BENDER -

Tyhjiö- / puhaltimen kalastusjärjestelmä

TyyliMalliAmpeeriaCFMSäiliön kokoHinta (ei alv)
AJO225LC--50 lb. sylinteri, 1 "lanka€3,686.94
BBV208DA13959 gal., 14-1 / 4 x 16-1 / 2 x 39-3 / 4 ", 134" vesihissi€3,951.54
CB602327524 x 7-1 / 2 x 8-1 / 4 "€3,951.52

Tyhjiöpuhaltimen kalastusjärjestelmät

Tyhjiö- / puhallinkalastusjärjestelmät käyttävät tyhjiöpainetta tai jatkuvaa puhaltamista kalajohdoille putken läpi, mikä suojaa paljaita johtoja ja kaapeleita seinissä tai ryömintätiloissa. Raptor Supplies tarjoaa valikoiman näitä tyhjiö- / puhallinkalastusjärjestelmiä tuotemerkeiltä kuten Gardner Bender ja Greenlee. Nämä itsenäiset yksiköt ovat yhteensopivia käytettäväksi siimojen, poly-siimojen ja mittanauhojen kanssa. Ne on varustettu kovettuvalla säiliöllä ja lisävarustelaatikolla, jolla on korroosiota, kemikaaleja ja iskuja. Valitse joukko näistä kalastusjärjestelmistä, jotka ovat saatavana 12, 13, 14 ja 23A nykyisissä luokituksissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?