Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC SULD21 kääntöpuristin, 500 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDR 5UWY1

ENERPAC SULD21 kääntöpuristin, 500 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, ylälaippa

Varastossa
Tuote: AE6TDR Malli: SULD21Ristiviite: 5UWY1
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
€1,116.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvarsi
Puristusvoima500 lbs.
Kiinnitysiskut0.32 "
Sylinterin tehokkaan alueen puristin0.12 neliömetriä
Sylinterin tehoalueen irrotus0.24 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksoisnäyttelijä
Mitat A4.41 "
Mitat B2.32 "
Mitat C1.05 "
Mitat C11.69 "
Mitat D1.1 "
Mitat D11.86 "
Mitat D21.77 "
Mitat F0.39 "
Mitat GSAE # 2
Mitat H0.43 "
Ulottuvuus K0.63 "
Mitat N0.61 "
Mitat P0.97 "
Mitta Q1/4 "-20 UNC
Ulottuvuus S0.825 "
Mitta T1.22 "
Koko U1.58 "
Mitta V0.225 "
Dimension W2.09 "
MateriaaliTeräs
Maks. Öljyn virtaus12 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Min. Käyttöpaine500 psi
Asennuskierre# 10-32
Asennuskierteen tyyppiKarkea
AsennustyyppiYlä laippa
Pulttien lukumäärä3
Öljyn kapasiteetti kiristetty0.08 ov. sisään.
Öljykapasiteetti puristamaton0.16 ov. sisään.
KiertoVasen
Tahti0.65 "
Kääntymiskulma30 astetta, 60 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen pinta-ala vapaana (0.24 neliömetriä)
    • Kääntökulma (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat CPuristusvoimaKiinnitysiskutMitat C1Mitat DMitat D1Mitat D2Mitat FHinta
ENERPAC SURS21 kääntöpuristin, 475 lbs voima, yksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,189.48
ENERPAC SURS51 kääntöpuristin, 1100 lbs voima, yksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€944.15
ENERPAC SURS121 kääntöpuristin, 2400 lbs voima, yksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,345.51
ENERPAC SULS21 kääntöpuristin, 475 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,052.51
ENERPAC SULS51 kääntöpuristin, 1100 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,028.90
ENERPAC SULS121 kääntöpuristin, 2400 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,175.75
ENERPAC SURD21 kääntöpuristin, 500 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,116.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SULD21 kääntöpuristin, 500 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, ylälaippa
€1,116.60 / yksikkö