Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC SLLD21 kääntöpuristin, 500 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TDD 5UWU9

ENERPAC SLLD21 kääntöpuristin, 500 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa

Varastossa
Tuote: AE6TDD Malli: SLLD21Ristiviite: 5UWU9

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,104.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvarsi
Puristusvoima500 lbs.
Kiinnitysiskut0.32 "
Sylinterin tehokkaan alueen puristin0.12 neliömetriä
Sylinterin tehoalueen irrotus0.24 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksoisnäyttelijä
Mitat A4.41 "
Mitat C3.13 "
Mitat C13.78 "
Mitat D1.1 "
Mitat D11.86 "
Mitat D21.77 "
Mitat F0.39 "
Mitat GSAE # 2
Mitat H0.54 "
Ulottuvuus K0.63 "
Mitat N0.61 "
Mitat P0.97 "
Mitta Q1/4 "-20 UNC
Ulottuvuus S0.825 "
Mitta T1.22 "
Koko U1.58 "
Mitta V0.23 "
Koko X0.714 "
MateriaaliTeräs
Maks. Öljyn virtaus12 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Min. Käyttöpaine500 psi
Asennuskierre# 10-32
Asennuskierteen tyyppiKarkea
AsennustyyppiAlempi laippa
Pulttien lukumäärä3
Öljyn kapasiteetti kiristetty0.08 ov. sisään.
Öljykapasiteetti puristamaton0.15 ov. sisään.
KiertoVasen
Tahti0.65 "
Kääntymiskulma30 astetta, 60 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen pinta-ala vapaana (0.24 neliömetriä)
    • Kääntökulma (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat C1PuristusvoimaKiinnitysiskutMitat DMitat D1Mitat D2Mitat FMitat GHinta
ENERPAC SLLS21 kääntöpuristin, 475 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TCX 5UWU3 SLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,104.31
ENERPAC SLLS51 kääntöpuristin, 1100 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,040.52
ENERPAC SLLS121 kääntöpuristin, 2400 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TCZ 5UWU5 SLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,128.83
ENERPAC SLLD51 kääntöpuristin, 1250 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TDE 5UWX0 SLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,048.62
ENERPAC SLLD121 kääntöpuristin, 2600 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,251.78
ENERPAC SLLD351 kääntöpuristin, 7600 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AF8KTD 26VZ43 SLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,067.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SLLD21 kääntöpuristin, 500 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa
€1,104.27 / yksikkö