Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC SLRD201 kääntöpuristin, 4200 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, alalaippa | AF8KTE 26VZ44

ENERPAC SLRD201 kääntöpuristin, 4200 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, alalaippa

Varastossa
Tuote: AF8KTE Malli: SLRD201Ristiviite: 26VZ44

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,721.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvarsi
Puristusvoima4200 lbs.
Kiinnitysiskut0.55 "
Sylinterin tehokkaan alueen puristin1.1 neliömetriä
Sylinterin tehoalueen irrotus2.35 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksoisnäyttelijä
Mitat A6.89 "
Mitat C4.54 "
Mitat C15.7 "
Mitat D2.51 "
Mitat D13.35 "
Mitat D22.76 "
Mitat F1.26 "
Mitat GSAE # 4
Mitat H0.49 "
Ulottuvuus K1.19 "
Mitta M0.91 "
Mitat N1.35 "
Mitat P2.18 "
Mitta Q1/2 "-13 UNC
Mitta R1.02 "
Ulottuvuus S1.145 "
Mitta T2.77 "
Koko U2.17 "
Mitta V0.33 "
Koko X1.382 "
MateriaaliTeräs
Maks. Öljyn virtaus140 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Min. Käyttöpaine500 psi
Asennuskierre1 / 3 "-24
Asennuskierteen tyyppiKarkea
AsennustyyppiAlempi laippa
Pulttien lukumäärä4
Öljyn kapasiteetti kiristetty1.22 ov. sisään.
Öljykapasiteetti puristamaton2.6 ov. sisään.
KiertoOikea
Tahti1.16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8412210075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen pinta-ala vapaana (2.35 neliömetriä)
    • Kääntökulma (90 astetta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SLRD201 kääntöpuristin, 4200 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, alalaippa
€1,721.70 / yksikkö