Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC SURD121 kääntöpuristin, 2600 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDQ 5UWY0

ENERPAC SURD121 kääntöpuristin, 2600 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa

Varastossa
Tuote: AE6TDQ Malli: SURD121Ristiviite: 5UWY0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,361.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvarsi
Puristusvoima2600 lbs.
Kiinnitysiskut0.5 "
Sylinterin tehokkaan alueen puristin0.63 neliömetriä
Sylinterin tehoalueen irrotus1.23 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksoisnäyttelijä
Mitat A6.75 "
Mitat B3.37 "
Mitat C1.08 "
Mitat C12.18 "
Mitat D1.87 "
Mitat D12.62 "
Mitat D22.88 "
Mitat F0.87 "
Mitat GSAE # 4
Mitat H0.39 "
Ulottuvuus K1.2 "
Mitat N0.99 "
Mitat P2"
Mitta Q3/8 "-16 UNC
Ulottuvuus S2.048 "
Mitta T2.44 "
Koko U2.50 "
Mitta V0.347 "
Dimension W3.38 "
Koko X0.717 "
MateriaaliTeräs
Maks. Öljyn virtaus100 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Min. Käyttöpaine500 psi
Asennuskierre1 / 3 "-24
Asennuskierteen tyyppiKarkea
AsennustyyppiYlä laippa
Pulttien lukumäärä3
Öljyn kapasiteetti kiristetty0.7 ov. sisään.
Öljykapasiteetti puristamaton1.4 ov. sisään.
KiertoOikea
Tahti1.1 "
Kääntymiskulma30 astetta, 60 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8765
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen pinta-ala vapaana (1.23 neliömetriä)
    • Kääntökulma (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat CPuristusvoimaKiinnitysiskutMitat C1Mitat DMitat D1Mitat D2Mitat FHinta
ENERPAC SURS21 kääntöpuristin, 475 lbs voima, yksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,189.48
ENERPAC SURS51 kääntöpuristin, 1100 lbs voima, yksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€944.15
ENERPAC SURS121 kääntöpuristin, 2400 lbs voima, yksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,345.51
ENERPAC SULS21 kääntöpuristin, 475 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,052.51
ENERPAC SULS51 kääntöpuristin, 1100 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,028.90
ENERPAC SULS121 kääntöpuristin, 2400 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,175.75
ENERPAC SURD21 kääntöpuristin, 500 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,116.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SURD121 kääntöpuristin, 2600 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, ylälaippa
€1,361.76 / yksikkö